カテゴリ
絞り込み
形状

ひし形(1)

円形(11)

平行四辺形(2)

正方形(10)

長方形(1)
材質
- CVDコーティング(7)
- PVDコーティング(12)
- 超硬合金(6)
切刃長さ(mm)
- 10
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 2(11)
- 5.4(11)
- 6(26)
- 7.94(11)
- 8(39)
- 9.525(30)
- 11(17)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(156)
- 13.4(11)
- 14(16)
- 15(22)
- 15.5(11)
- 15.875(25)
- 16(25)
- 16.5(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 3.18(1)
- 3.2(1)
- 3.5(3)
- 3.7(5)
- 3.97(14)
- 3.98(2)
- 4(1)
- 5.5(5)
- 5.56(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(7)
- 0.8(11)
- 1.2(5)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- -(9)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 3(1)
- 7(1)
- 11(9)
- 15(5)
0・3・7・11・15
穴の形状
- 一部円筒穴両面70°~90°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(15)
- 円筒穴(2)
一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(16)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- ケナメタル(10)
- 三菱マテリアル(7)
- タンガロイ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- イスカル(2)
- サンドビック(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 京セラ(1)
ケナメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・サンドビック・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工チップ幅(mm)6
チップ RPMT-JS
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)10逃げ角(度)11厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途刃先強化型(強断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカHコーナー半径(mm)0.8ホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7ワイパー刃幅(mm)1.2
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4
Phoenix(フェニックス) PAO用ワイパーインサート
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)4日以内出荷高精度仕上げ面(ワイパーインサート)用途高精度仕上げ面加工:ワイパーインサート厚さ(mm)5.56タイプワイパーインサート切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーティングXC1015コーナーR(mm)2.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2精度表記H逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
チップ FBM-I
タンガロイ¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷幅広い工具レンジで異次元の加工能率を実現! 深穴加工用ドリル 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート SNPJ-GD
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM8+IC10用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.98切刃数8幅D(mm)10
ミーリングインサート SNHJ-LD
ケナメタル¥8,898~税込¥9,788~1セット(5個)ほか8日以内出荷KSSM8+IC10用インサート。鋳鉄、鋼の軽切削加工用。8コーナー仕様形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)0刃長l(mm)10穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面70°~90°厚さS(mm)3.98チップブレーカ両面切刃数8幅D(mm)10
ミーリングインサート SPET-GB2
ケナメタル¥6,598~税込¥7,258~1セット(5個)8日以内出荷KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
ミーリングインサート SPCT-LE
ケナメタル¥8,798税込¥9,6781セット(5個)8日以内出荷KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
ミーリングインサート SPCT-LD2
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)8日以内出荷KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10
ミーリングインサート SPHX1205-GN W 70°
ケナメタル¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ用。ワイパー。1コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)5.5切刃数1寸法BS(mm)2
ミーリングインサート SPHX1205-GN W 70°
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1セット(5個)ほか8日以内出荷Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ工用。1コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)5.5切刃数1寸法BS(mm)2
ミーリングインサート SPHX1205-GP 70°
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781セット(5個)8日以内出荷Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。仕上げ用。ワイパー。1コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)5.5切刃数1寸法BS(mm)2
ミーリングインサート SPHX1205-GP 70°
ケナメタル¥17,980税込¥19,7781セット(5個)8日以内出荷Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。仕上げ工用。ワイパー。1コーナー仕様形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)5.5切刃数1寸法BS(mm)2
ミーリングインサート SPHX1205-GP 70°
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781セット(5個)8日以内出荷Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様厚さS(mm)5.5形状正方形
チップ RDMT-EN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDHW-TN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ RPMW
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質VP15TF形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ APMT-PDER-H
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷切刃長さ(mm)10逃げ角(度)11厚さ(mm)3.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ APMT-PDER
住友電工ハードメタル¥9,798税込¥10,7781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RPMW
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10内接円直径(Φmm)10厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RPMT-GH
京セラ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカ片面形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18