絞り込み
厚さ(mm)
- 2.38(3)
- 3.18(1)
- 3.21(1)
- 3.35(1)
- 3.97(1)
- 4.5(1)
- 4.76(3)
形状

ひし形(8)
切刃長さ(mm)
- 6.4(1)
- 6.7(1)
- 7.7(1)
- 9.52(1)
- 9.7(1)
- 10.3(1)
- 11.6(1)
- 15.5(2)
逃げ角(度)
- 7(4)
- 11(1)
- 15(2)
- 20(2)
コーナー半径(mm)
- 0.2
- 0.4(38)
- 0.5(2)
- 0.8(42)
- 1(1)
- 1.2(8)
- 1.5(1)
- 1.6(14)
- 2(12)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.1(2)
- 3.2(1)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 15(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(5)
- 円筒穴(2)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(8)
ブレーカつき
材質
- 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
- 三菱マテリアル(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- ケナメタル(1)
- ワルター(1)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・ケナメタル・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(3)
3.18(1)
3.21(1)
3.35(1)
3.97(1)
4.5(1)
4.76(3)

チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から翌日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-AG
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)6.4内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ミーリングインサート EC14
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781セット(5個)8日以内出荷Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様厚さS(mm)4.5切刃数2
チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)8日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.7内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DEGX-F
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DEGX
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CPGT
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面