カテゴリ
絞り込み
形状

平行四辺形(7)

正三角形(1)

正方形(7)
材質
- CVDコーティング(11)
- PVDコーティング(7)
- サーメット(2)
- 超硬合金(8)
切刃長さ(mm)
- 8(3)
- 12.7(6)
- 13.4(1)
- 16.5(1)
厚さ(mm)
- 2(3)
- 2.4(1)
- 2.6(3)
- 3(3)
- 3.18(9)
- 3.55(3)
- 3.97(2)
- 4(3)
- 4.76(3)
- 5(3)
- 6(2)
コーナー半径(mm)
- 0.3
- 0.2(62)
- 0.4(276)
- 0.5(60)
- 0.8(430)
- 1(73)
- 1.2(156)
- 1.5(32)
- 1.6(133)
- 2(125)
- 2.4(37)
- 2.5(20)
- 3(27)
- 3.1(22)
- 3.2(44)
- 4(33)
- 5(29)
- 6(16)
- 6.4(15)
- -(29)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 11(7)
- 15(1)
- 20(7)
11・15・20
穴の形状
- -(7)
- 一部円筒穴片面40°~60°(8)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(12)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- イスカル(7)
- 三菱マテリアル(7)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ワルター(2)
- 京セラ(1)
- SANDVIK(1)
イスカル・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・ワルター・京セラ・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応

チップ SEET
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEEN
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEER
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPKN
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)6日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。トラスコ品番650-1478材質KW10形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH
OSG(オーエスジー)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
イスカル チップCOAT APKT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷トラスコ品番162-7902材質IC635形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEEN
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3穴の形状-チップブレーカなし
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応