絞り込み
形状

ひし形(1)

円形(1)

平行四辺形(11)

正三角形(2)

正方形(7)
材質
- CVDコーティング(11)
- PVDコーティング(14)
- その他(6)
- サーメット(3)
- 超硬合金(14)
コーナー半径(mm)
- 0.3
- 0.03(179)
- 0.05(72)
- 0.1(388)
- 0.2(1,800)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,224)
- 0.5(103)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,577)
- 1(121)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,225)
- 1.5875(65)
- 1.6(829)
- 2(257)
- 2.4(188)
- 3(57)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2(3)
- 2.38(5)
- 2.4(1)
- 2.6(3)
- 3(4)
- 3.18(13)
- 3.55(3)
- 3.97(2)
- 4(8)
- 4.35(1)
- 4.5(1)
- 4.76(4)
- 5(6)
- 5.5(2)
- 5.9(1)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 6.6(1)
切刃長さ(mm)
- 5.9(5)
- 7.2(1)
- 7.3(2)
- 8(6)
- 9.3(1)
- 9.525(1)
- 10(1)
- 10.1(1)
- 12.7(7)
- 13.4(1)
- 14.1(2)
- 14.7(1)
- 16.5(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(7)
- 11(11)
- 15(1)
- 20(7)
0・7・11・15・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(29)
- ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(16)
- 一部円筒穴片面40°~60°(14)
- 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- イスカル(16)
- 三菱マテリアル(10)
- 京セラ(8)
- ケナメタル(7)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ワルター(2)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- SANDVIK(1)
イスカル・三菱マテリアル・京セラ・ケナメタル・OSG(オーエスジー)・ワルター・サンドビック・タンガロイ・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ SEET
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEEN
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZCMT
京セラ¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷から3日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEER
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ZCMT
京セラ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPKN
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)6日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10トラスコ品番650-1478形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH
OSG(オーエスジー)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ STH
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1ケース(2個)ほか3日以内出荷材質BXA10刃幅公差(mm)(溝入れ刃幅)0.025寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
旋削インサート D2FIX-MS
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1セット(5個)ほか8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用厚さS(mm)5
ISO インサート DNMG-CT
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
チップ APKR
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷材質IC330形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APCT
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷材質IC28形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ZCMT
京セラ¥9,998税込¥10,9981セット(10個)3日以内出荷厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)5.9厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.3穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18