絞り込み
形状

ひし形(1)

円形(1)

平行四辺形(11)

正三角形(2)

正方形(6)
材質
- CVDコーティング(11)
- PVDコーティング(14)
- その他(6)
- サーメット(3)
- 超硬合金(14)
コーナー半径(mm)
- 0.3
- 0.03(179)
- 0.05(72)
- 0.1(388)
- 0.2(1,794)
- 0.3969(206)
- 0.4(4,216)
- 0.5(102)
- 0.7938(239)
- 0.8(4,580)
- 1(121)
- 1.1906(152)
- 1.2(2,224)
- 1.5875(65)
- 1.6(831)
- 2(255)
- 2.4(187)
- 3(57)
- 3.2(81)
- 4(73)
- -(119)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2(3)
- 2.38(5)
- 2.4(1)
- 2.6(3)
- 3(4)
- 3.18(12)
- 3.55(3)
- 3.97(2)
- 4(8)
- 4.35(1)
- 4.5(1)
- 4.76(4)
- 5(6)
- 5.5(2)
- 5.9(1)
- 6(2)
- 6.35(1)
- 6.6(1)
切刃長さ(mm)
- 5.9(5)
- 7.2(1)
- 7.3(2)
- 8(6)
- 9.3(1)
- 9.525(1)
- 10(1)
- 10.1(1)
- 12.7(6)
- 13.4(1)
- 14.1(2)
- 14.7(1)
- 16.5(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(7)
- 11(11)
- 15(1)
- 20(6)
0・7・11・15・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(28)
- ブレーカなし(5)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(15)
- 一部円筒穴片面40°~60°(14)
- 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- イスカル(16)
- 三菱マテリアル(9)
- 京セラ(8)
- ケナメタル(7)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ワルター(2)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- SANDVIK(1)
イスカル・三菱マテリアル・京セラ・ケナメタル・OSG(オーエスジー)・ワルター・サンドビック・タンガロイ・SANDVIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ SEET
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEEN
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEER
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼トラスコ品番155-9915材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1穴の形状-チップブレーカ片面
チップ ZCMT
京セラ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)翌日出荷から3日以内出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPKN
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)21日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。トラスコ品番650-1478材質KW10形状正三角形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW
ワルター¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から7日以内出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-ST
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1個4日以内出荷軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。タイプ汎用タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-SH
OSG(オーエスジー)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。タイプ刃先強化タイプ精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XP3310RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ STH
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1ケース(2個)ほか3日以内出荷材質BXA10刃幅公差(mm)(溝入れ刃幅)0.025寸法RE(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
A DG突/チップ
イスカル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
旋削インサート D2FIX-MS
ケナメタル¥17,980~税込¥19,778~1セット(5個)ほか8日以内出荷Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。ハイポジ。2コーナー使用厚さS(mm)5
ISO インサート DNMG-CT
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ APKR
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷材質IC330形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APCT
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷材質IC28形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応