絞り込み
厚さ(mm)
- 1.76(1)
- 2.25(2)
- 2.38(4)
- 2.58(1)
- 2.93(2)
- 3.18(4)
- 3.21(1)
- 3.35(1)
- 3.7(3)
- 3.87(2)
- 3.92(2)
- 3.97(2)
- 4.5(3)
- 4.65(2)
- 4.76(10)
- 4.8(1)
- 5.3(10)
- 5.46(2)
- 7(1)
形状

ひし形(17)
切刃長さ(mm)
- 0.4(10)
- 1.7(1)
- 6.4(1)
- 6.7(1)
- 7.7(1)
- 7.8(1)
- 9.52(1)
- 9.7(1)
- 10(3)
- 10.3(1)
- 11.6(2)
- 13.8(1)
- 15.5(2)
- 16.6(6)
逃げ角(度)
- 0(6)
- 7(5)
- 11(3)
- 15(2)
- 20(2)
コーナー半径(mm)
- 0.4
- 0.2(8)
- 0.5(2)
- 0.8(40)
- 1(1)
- 1.2(8)
- 1.5(1)
- 1.6(14)
- 2(12)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.1(2)
- 3.2(1)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 15(1)
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(6)
- 円筒穴(8)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(14)
- ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(9)
CVDコーティング・PVDコーティング・セラミックス・超硬合金
ブランド
- 三菱マテリアル(18)
- ワルター(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- タンガロイ(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ケナメタル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
三菱マテリアル・ワルター・住友電工ハードメタル・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(4)
3.18(4)
3.7(3)
3.92(2)
3.97(2)
4.5(3)
4.65(2)
4.76(10)
5.3(10)
5.46(2)

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT
ワルター¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷オーエスジー 座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、さらなる耐久性を求める加工には外周刃にコーティング材種:XC8035 を選定下さい。インデキサブルフラットドリル PDZにおいて、インサート(XP8030)は外周刃として2コーナ、中心刃として2コーナの計4コーナ使用できます。外周刃には外周刃用コーナを、中心刃には中心刃用コーナを使用して下さい。用途座ぐりカッタ PZAS SS、PZAG BORE、インデキサブルフラットドリル PDZの共用インサート逃げ角(度)11
チップ CCGT-AG
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°厚さ(mm)2.38等級G級切刃長さ(mm)6.4内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途汎用切刃長さ(mm)10精度MブレーカMホーニング丸ホーニング
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途刃先強化型(断続切削)切刃長さ(mm)10精度MブレーカRホーニング丸ホーニング幅W1(mm)6.7
多機能肩削り用カッタ(インサート)
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌々日出荷切れ味が高精度な仕上げ面を生み出す。強度が安定加工を生み出す。Vインサート形状。さらい刃をポジ化し、切削抵抗を低減しました。独自刃先処理により、ホーニングの均一化と平滑化に成功しました。これにより、切れ味を高め良好な仕上げ面を生み出します。仕上げ面精度の向上。高精度な大R切れ刃を採用し、高品位な底面・壁面精度を実現します。刃先強度の向上。逃げ面とすくい角を最適化し、耐欠損性を向上しました。用途アルミニウム合金加工用厚さ(mm)3.7被削材非鉄金属切刃長さ(mm)10精度GコーティングTF15ブレーカMホーニングシャープエッジ幅W1(mm)6.7寸法INSL(mm)12.4
WWX400形用インサート MV1030
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。
WWX400形用インサート TF15
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金。
WWX400形用インサート MV1030
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷「MV1030」インサートはAl-Richコーティングにより、高い被膜硬さと耐酸化性により、極めて優れた耐摩耗性を実現。「MV1030」は熱衝撃に強く、乾式切削はもちろん従来熱亀裂の発生しやすかった湿式切削、断続加工やステンレス鋼の加工に高いパフォーマンスを発揮。
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)4日以内出荷刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。用途黒皮材料、断続加工の高能率加工タイプ刃先強化タイプコーナーR(mm)0.4材種XP8030RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)11
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ZDGT
ワルター¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷ポケット加工専用刃形状のポジチップです。用途ミーリング加工用。適合本体M2131厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.2コーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状菱形材種WK10RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LPGT・LPHW・LPMT・LPMW
ワルター¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷用途ミーリング加工用。トラスコ品番412-4956厚さ(mm)3.18刃長(mm)7.94コーナー半径(mm)0.4適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)3日以内出荷アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級
ミーリングインサート EP14
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)8日以内出荷Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様形状ひし形厚さS(mm)4.5切刃数2
ミーリングインサート EC14
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781セット(5個)8日以内出荷Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様厚さS(mm)4.5切刃数2
チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-AG
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。材質H1形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.7内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VNGA
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3系高強度セラミック+新ZXコート。高硬度材の低速・連続切削用。材質NB100C形状ひし形35°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81等級G級切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴あり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ DEGX-F
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DEGX
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNGA
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ VNMG-UP
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ 2QP-VNGA-L
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-VNGA-H
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-VNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ DCMW-TN
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CPGT
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種材質HTi10形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面