カテゴリ
絞り込み
形状

ひし形(1)

多角形(3)

平行四辺形(2)

正三角形(1)

正方形(6)
材質
- CVDコーティング(5)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(8)
切刃長さ(mm)
- 7.94
- 0.4(11)
- 0.8(15)
- 2(11)
- 5.4(11)
- 6(26)
- 8(40)
- 9.525(30)
- 10(33)
- 11(17)
- 11.16(12)
- 12(42)
- 12.7(158)
- 13.4(11)
- 14(16)
- 15(22)
- 15.5(11)
- 15.875(25)
- 16(25)
- 16.5(12)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.38(3)
- 3.18(8)
- 3.5(2)
コーナー半径(mm)
- 0.4(8)
- 0.5(2)
- 0.8(2)
逃げ角(度)
- 11(9)
- 20(1)
11・20
穴の形状
- -(4)
- 一部円筒穴片面40°~60°(8)
- 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(6)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
- 三菱マテリアル(8)
- 住友電工ハードメタル(3)
- タンガロイ(2)
三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

チップ SOMX-UM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMX-UM
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷形状正方形90°チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPEW
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
チップ GPMT-U2
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U1
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ MPMT
三菱マテリアル¥8,198税込¥9,0181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライスチップ JPMT-E
三菱マテリアル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GPMT-U3
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SPGN
住友電工ハードメタル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質H1形状正方形90°等級G級内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.4メーカー従来品番SPGE031穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGW
住友電工ハードメタル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形90°厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4等級G級厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.4ブレーカなしコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SEGN
住友電工ハードメタル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。逃げ角(度)20穴の形状-チップブレーカなし材質H1形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ APMT07/09/12-MJ
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面