絞り込み
形状

ひし形(1)

正方形(3)
材質
- 超硬合金(5)
切刃長さ(mm)
- 15.875(1)
厚さ(mm)
- 4.76(1)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
逃げ角(度)
- 15(1)
15
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
ブランド
- 富士元工業
- モノタロウ(2)
- タンガロイ(420)
- イスカル(214)
- 三菱マテリアル(197)
- 住友電工ハードメタル(188)
- ケナメタル(133)
- サンドビック(108)
- セコ・ツールズ・ジャパン(83)
- 京セラ(77)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(67)
- SANDVIK(54)
- ワルター(30)
- OSG(オーエスジー)(25)
- 株洲工具(5)
- NTKカッティングツールズ(4)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- カムス(旧:高周波精密)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

チップ C32GUR
富士元工業(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1箱(12個)当日出荷から翌々日出荷NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ形状ひし形使用コーナー数4
フェイス加工、卓上面取り、ハンディー面取用チップ
富士元工業¥53,980税込¥59,3781箱(12個)翌々日出荷フェイス加工のできるチップです用途被削材:一般鋼、合金鋼、ステンレス。仕様形状:適合機種トラスコ品番272-9789RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDEW
富士元工業¥39,980税込¥43,9781箱(10個)4日以内出荷トラスコ品番352-9185材質超硬K10種形状正方形質量(g)7.32コーティングなし使用コーナー数4エッジ形状シャープエッジ
チップ SDMT
富士元工業¥13,980税込¥15,3781箱(3個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面