チップ WEEW三菱マテリアル翌日出荷
(材質)焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます研削加工を切削加工に切り替えられます連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です材質MB710トラスコ品番683-0609形状六角形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.48コーナー半径(mm)1.5穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカなし
チップ TPEW三菱マテリアル6日以内出荷
(材質)焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます研削加工を切削加工に切り替えられます連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です材質MB710形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7.94穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
『刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります