絞り込み
ブランド
- イスカル
- セコ・ツールズ・ジャパン(788)
- ワルター(449)
- タンガロイ(222)
- 京セラ(145)
- テグテックジャパン(113)
- 三菱マテリアル(70)
- 住友電工ハードメタル(15)
- NTKカッティングツールズ(14)
- DIJET(ダイジェット工業)(13)
- 富士元工業(13)
- グーリング(9)
- サンドビック(8)
- ノガ(6)
- BIG DAISHOWA(4)
- THECUT(3)
- SANWA(三和電気工業)(3)
- SANDVIK(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(439)
特価

カムグルーブ チップ GIQR/L-WT
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷ウィットワースねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番623-4313材質コーティングねじ55°勝手右加工深さ2
ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-14
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN, TiN適合被削材種P、M
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌々日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。トラスコ品番696-3514コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、Sコーナー半径Re(mm)0.2
突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌日出荷から翌々日出荷5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、S
ISO旋削
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷中~仕上げ倣い加工用です。用途倣い加工用。トラスコ品番108-8073材質IC9250厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-Z/ZS
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.02
タンググリップ チップ TAG R/L-J/JS
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷軟金属、中空材の加工に対応可能です。用途突っ切り加工用。トラスコ品番114-0322勝手右コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.24
タンググリップ チップ TAG N-C/W/M
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)9日以内出荷バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。用途突っ切り加工用。トラスコ品番112-6409コーティングなし適合被削材種MKHNSコーナー半径Re(mm)0.25
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-WP
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCN適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.05
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNM-J/JS/JT
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。コーナー半径Re(mm)0.2
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-Z
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。トラスコ品番111-1771コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN/DGNC/DGNM-C
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2
タンググリップ チップ TAG R/L-C
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷バー材、高硬度材の加工に対応可能です。用途突っ切り加工用。トラスコ品番113-9340勝手右切削幅(mm)4.05コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.24
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D 突っ切り加工用
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。トラスコ品番113-9521勝手右切削幅(mm)3.1コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.2
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P 突っ切り加工用
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーC-D
イスカル¥34,980税込¥38,4781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。トラスコ品番112-4809勝手左切削幅(mm)6.35コーティングTiCN適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.35
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR-P
イスカル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。用途突っ切り加工用。勝手右コーティングTiCN+TiN適合被削材種PMKHNSコーナー半径Re(mm)0.05
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷汎用加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-0677材質IC8250チップ形状三角形厚さS(mm)4.76
ISOターン チップ SNMG-NR
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷重切削加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-2168材質IC8250チップ形状正方形厚さS(mm)4.76
ISOターン チップ SPMR
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)9日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用チップです。用途旋削加工用。トラスコ品番118-3774材質IC9150厚さS(mm)3.97
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-1220材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76
ISO旋削チップ DNMG-NF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷両面使い、中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-8070材質IC907チップ形状55°菱形厚さS(mm)6.35チップタイプISO旋削
カットグリップチップ GEPI 内径溝入れ加工用
イスカル¥32,980税込¥36,2781箱(10個)翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ加工用。トラスコ品番224-3113材質IC908コーティングTiAlN適合被削材種PMKHSコーナー半径Re(mm)0.1
カットグリップチップ GEPI
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ加工用。
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。仕様一般用トラスコ品番625-0378材質鋳物系対応チップ(コーティング)
ミーリングチップ SDKR
イスカル¥7,198税込¥7,9181箱(10個)当日出荷セレート切れ刃チップです。エコノミータイプです。用途フライス加工用。仕様D チップ COATトラスコ品番162-9930材質超硬+鉄・SUS用コーティング
カムグルーブ チップ GIQR/L-MT
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(10個)当日出荷60°内径ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番623-4305材質コーティングねじ60°勝手右加工深さ2
カムグルーブ チップ GIQR/L-A18
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷内径ボーリング、倣い加工用チップです。用途内径ボーリング、倣い加工用。トラスコ品番623-4321材質コーティング幅(mm)3勝手右加工深さ1.6ノーズ半径R(mm)0.15
ヘリプラスミニ チップ HP ANCR 0702PNFR
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷超ハイポジ切れ刃です。用途被削材:アルミ、チタン、マグネシウム。仕様R0.4トラスコ品番338-6872材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)
...