絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.76(5)
- 4.8(8)
- 5(8)
- 5.1(8)
- 5.2(8)
- 10.7(7)
- 10.8(9)
- 10.9(6)
- 11(14)
- 11.11(6)
- 11.2(6)
- 11.3(5)
- 11.4(5)
- 11.5(11)
- 11.8(6)
- 12.1(8)
- 12.2(8)
- 12.3(8)
- 12.4(8)
- 12.5(10)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4.8(2)
- 5(3)
- 5.1(2)
- 5.2(2)
- 10.1(1)
- 10.7(3)
- 10.8(3)
- 10.9(3)
- 11(5)
- 11.1(2)
- 11.2(2)
- 11.3(2)
- 11.4(2)
- 11.5(2)
- 11.6(2)
- 11.7(2)
- 11.8(2)
- 25(2)
- 32(3)
- MT1(12)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 195
- 40(136)
- 50(140)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(130)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(205)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(152)
- 133(135)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(20)
- ハイス(27)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(2)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(3)
- ストレートシャンク(6)
- テーパシャンク(5)
溝長(mm)
- 97(2)
- 100(1)
- 102(1)
- 106(1)
- 110(1)
- 112(11)
- 116(2)
- 118(1)
- 120(1)
- 121(2)
- 122(1)
- 128(14)
- 135(17)
97・100・102・106・110・112・116・118・120・121・122・128・135
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(6)
- チタン系コーティング(13)
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(19)
- NACHI(不二越)(11)
- タイテックス(8)
- 三菱マテリアル(6)
- 理研製鋼(5)
- OSG(オーエスジー)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- イシハシ精工(1)
- THECUT(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
グーリング・NACHI(不二越)・タイテックス・三菱マテリアル・理研製鋼・OSG(オーエスジー)・EIKO(栄工舎)・イシハシ精工・THECUT・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥58,980税込¥64,8781個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート
グーリング¥6,698~税込¥7,368~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥65,980税込¥72,5781本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート
グーリング¥249,800税込¥274,7801本23日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。材質超硬刃径公差(mm)m7
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート
グーリング¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル ロング
グーリング¥49,980~税込¥54,978~1本20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥4,298~税込¥4,728~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO6
タイテックス¥3,598税込¥3,9581本9日以内出荷トラスコ品番228-1154全長(mm)195溝長(mm)135シャンク径(mm)5.182刃径(mm)5.182RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO9
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番226-8479全長(mm)195溝長(mm)135シャンク径(mm)4.978刃径(mm)4.978RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D