絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
モノタロウ・タイテックス・ワルター・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・グーリング・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・エスコ・ケナメタル・イシハシ精工・タンガロイ・SK11・理研製鋼・TRUSCO・京セラ・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・斎藤ツヰストドリル製作所・トップ工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ハイスドリル

3,883件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイステップドリル ミヤナガ

    ハイステップドリル

    ミヤナガ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。
    トラスコ品番473-1691適合機種充電ドライバードリル材質刃部:コバルトハイス全長(mm)86.5シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
  • ハイスストレートドリル TRUSCO

    ハイスストレートドリル

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
  • クッションドリル(鉄工用) 7本組 ベッセル

    クッションドリル(鉄工用) 7本組

    ベッセル
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    X形シンニングで食い付き性がよく、ポンチ不要。振れやガタを低減するクッションリング効果。高硬度HSS(ハイス鋼)で鋭い切れ味が持続。溝加工したドリルを軸にプレス絞りで一体化。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木工用セット内容Φ2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0mm 各1本材質高硬度HSS(ハイス鋼)ドリル径(Φmm)2.8、3.0、3.5、4.2、4.5、5.0、6.0差込角対辺(mm)H6.35
  • タイテックス HSSドリル Perform ワルター

    タイテックス HSSドリル Perform

    ワルター
    ¥329~税込¥362~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
    用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
  • ドリル専用キャビネット ヒューイット

    ドリル専用キャビネット

    ヒューイット
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ドリルの管理に便利な製品です。アメリカ製です。
    材質スチール製 パウダーコーティング(粉体塗装)幅(mm)371高さ(mm)197奥行(mm)194RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ドリル用ケース JEFCOM(ジェフコム)

    六角軸ドリル用ケース

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    六角軸ドリル専用ケース。六角シャンクS幅6.35mmのドリルを収納できる(16本まで)。
    寸法(mm)118×50×190質量(g)190材質(ケース)本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)
  • ショートチタン鉄工ドリルS E-Value

    ショートチタン鉄工ドリルS

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
  • ステップ&フリードリル E-Value

    ステップ&フリードリル

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット(2本)
    当日出荷
    薄鉄板への穴あけと、バリ取り・面取りができるドリルのお買い得セットです。 ステップドリルは、独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。ステップドリルは、刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチが不要です。 ステップドリルは、チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。フリードリルはハイス鋼とチタンコーティング仕様のため、耐久性に優れています。 フリードリルは、5枚の切刃により、美しく面取り・バリ取りできます(面取り角度90度)。
    用途薄鉄板・アルミ等の穴あけ・穴拡大・バリ取り、薄鉄板・アルミ・プラ等の穴あけ後のバリ取り・面とり作業。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)段数10段(ステップドリル)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(最大/ステップドリル)薄鉄板・アルミ:2.0以下
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • ドリル HS S柄 SD2 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD2

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD0

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドリ研 DX替刃 ニシガキ工業

    ドリ研 DX替刃

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    適合N-846DXトラスコ品番776-4448
  • ミーリングドリル 独製 サンフレックス

    ミーリングドリル 独製

    サンフレックス
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    ドイツ製ミーリングドリルです。
    用途各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。材質HSS(金工用)軸径(Φmm)4.5直径(Φmm)6.3能力(mm)ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15
  • テーパシャンクドリル 岡崎精工

    テーパシャンクドリル

    岡崎精工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
  • ドリルチャック延長棒 大見工業

    ドリルチャック延長棒

    大見工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
    用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
  • 超硬ステップドリルSDSプラス(セット) ミヤナガ

    超硬ステップドリルSDSプラス(セット)

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
    用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ドリルセット ホーザン

    ドリルセット

    ホーザン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。
    用途被削材:金属、樹脂、木材。
  • 3枚刃スパイラルステップドリル TRUSCO

    3枚刃スパイラルステップドリル

    TRUSCO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷
    2枚刃から3枚刃への追加で軽くスピーディーな穴あけ、穴拡大、ビビリの無い安定した切れ味です。 3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。 先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれ無しで、速い貫通です。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質/仕上コバルトハイス被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
  • バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアル

    バイオレットSUS高精度ドリル

    三菱マテリアル
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • ストレートドリルEX MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ストレートドリルEX

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。
    用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリルシャープナー用砥石 PROXXON(プロクソン)

    ドリルシャープナー用砥石

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    用途ハイスドリルの研磨適合本体ドリルシャープナー(No.21200)材質WA砥石粒度80厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイスドリル外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • タケノコドリル インサート用 大見工業

    タケノコドリル インサート用

    大見工業(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
    用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS質量(g)5被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸ステップ ナノブルー 萬新

    六角軸ステップ ナノブルー

    萬新
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    高硬度コーティングは刃先の摩耗を抑制しドリルビットの高寿命化を実現しました。ナノレベルのブルーコーティングにより切削時に発生する高温を効果的に抑え熱によるダメージを軽減する。
    軸径(Φmm)六角軸6.35適合板厚(mm)2適合材薄鉄板、アルミ、木材、プラスチック
  • ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸) TRUSCO

    ”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・六角軸)

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
    用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
  • エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト一体型 6.8mm

    EFFORT(エホート)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様。シャンク一体型ドリルにより、芯ブレを抑えます。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけが出来ます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
    用途ステンレスの穴あけに最適。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)6.8全長(mm)117有効長(mm)73
  • エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12

    EFFORT(エホート)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。
    用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
  • ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]

    ストレートドリル(OX)

    宇都宮製作所[切削工具]
    ¥549~税込¥604~
    1本ほか
    翌々日出荷
    一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。
    用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
  • 鉄工用月光三角ドリル13型 ビックツール

    鉄工用月光三角ドリル13型

    ビックツール
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    空転防止の滑らない3面チャックにて一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。切削開始から真円。切削抵抗が従来の1/2で、刃先が安定し、バリが出にくい。熱が出にくいので長寿命で、下穴不要の切れ味。
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。仕様円すい・再研磨可能材質ハイス(HSS)タイプ鉄工用・三角ドリル先端角(°)118シャンク形状三面取(13型)
  • コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    ¥499~税込¥549~
    1本
    翌々日出荷
    銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
    用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
  • TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本) ビックツール

    TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本)

    ビックツール
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(7本)
    当日出荷
    刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
    用途被削材:一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミ。トラスコ品番177-0543セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3(mm)材質高速度鋼(HSS)入数7点
  • 六角軸タップ下穴用ドリル Linc

    六角軸タップ下穴用ドリル

    Linc
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    多サイズのタップ下穴開けに!
    用途薄鉄板、アルミニウム・プラスチック等のタップ用の下穴開けに(切削厚:2mm)材質HSS軸径6.35表面処理チタンコーティング
  • 軸交換式ステップドリル MUST TOOL

    軸交換式ステップドリル

    MUST TOOL
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    刃先が痛んでも交換可能・軸が折れても交換可能なインパクトドライバー用軸交換式のステップドリルです。 鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに適しています。 耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。 注油しながら右高速回転することで、スピーディに穴あけできます。 切りくずを効率的に粉砕して安定の穴あけが可能です。
    用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに材質コバルトハイス全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)6.35(6角軸)段数9表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)4.6穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20アズワン品番65-1942-20
  • 鉄工用ドリル アークランドサカモト

    鉄工用ドリル

    アークランドサカモト
    ¥819~税込¥901~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
  • ハイス鋼ストレートドリル25本組セット ウォーターミルズ

    ハイス鋼ストレートドリル25本組セット

    ウォーターミルズ
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(25本)
    当日出荷
    1.0mm~13.0mm(0.5mmとび)の25本組セット
  • 機械加工用 月光ドリル ビックツール

    機械加工用 月光ドリル

    ビックツール(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル