カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(4)
- その他(21)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(499)
- サーメット(3)
- ステンレス(2)
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(1,284)
- バナジウムハイス(10)
- 合金工具鋼(11)
- 樹脂(10)
- 炭素工具鋼(16)
- 粉末ハイス(403)
- 超硬合金(88)
- 鋼(41)
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(21)
- タイテックス(747)
- ワルター(739)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
- 三菱マテリアル(264)
- グーリング(233)
- EFFORT(エホート)(147)
- NACHI(不二越)(128)
- エスコ(92)
- ケナメタル(62)
- イシハシ精工(59)
- タンガロイ(45)
- SK11(45)
- 理研製鋼(44)
- TRUSCO(41)
- 京セラ(36)
- 住友電工ハードメタル(33)
- OSG(オーエスジー)(32)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
- トップ工業(29)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タイテックス・ワルター・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・グーリング・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・エスコ・ケナメタル・イシハシ精工・タンガロイ・SK11・理研製鋼・TRUSCO・京セラ・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・斎藤ツヰストドリル製作所・トップ工業・ブランドをもっと見る

チタンコートHSS鋼ショートドリル刃セット
trad¥1,298税込¥1,4281セット(10本)当日出荷ショートタイプだからブレが少なく作業性抜群! シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! 鉄工・木材・軽金属・合成樹脂などの穴あけに仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤材質HSS鋼(チタンコーティング)寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13表面処理チタンコート軸(mm)六角軸:6.35
軸付マイクロドリル
SK11¥999税込¥1,0991パック(2本)当日出荷穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ドリル用メタルケース
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐久性に優れたメタルケースです。ストレートドリルが21サイズ収納可能です。丈夫な金属製ストレートドリル収納ケースです。用途ストレートドリル収納ケース。仕様1.0~10.0mmの21PCS収納可材質ケース:メタル
ドリルビットシャープナー
SK11(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。適合ドリル径(mm)2~12.5
六角軸ピンバイス
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷1.6mmまでの極細ドリル刃を確実にキャッチします。六角軸で充電ドリルでも使用できます。極細(0.1mmドリル)~1.6mmまでキャッチング出来ます。軸径6.35mmハンドドリルにも使えます。用途精密穴あけ作業。材質(本体)真鍮使用範囲(mm)0.1~1.6材質(コレット)鋼(焼入れなし)シャンク径(mm)6.35
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS
THECUT¥499~税込¥549~1本ほか3日以内出荷先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
六角軸快速ドリル チタンコーディング
RELIEF¥629~税込¥692~1パック(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバーや電動ドライバーに取付けて、金属等の穴あけが可能です。消耗しにくいチタンコーティング仕様。
六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ナイスマイティ ステップドリル 六角軸2枚刃チタンコーティング
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)刃数2被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング段幅(mm)4.0![1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03630121-260403-02.jpg)
1.0-13mm [HSS]ドリル
エスコ¥134,500税込¥147,9501セット(100本)当日出荷エスコ品番EA824BB材質HSS(ハイス)全長(mm)40~152表面処理酸化処理(ホモ処理)
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
ブリスターパックステンレス用ドリル
三菱マテリアル(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金ドリルのシンニング形状XRシンニングシャンク形状ストレートシャンク
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・ストレートシャンク)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
11P六角ドリル&ステップビット
trad¥4,198税込¥4,6181個当日出荷セット内容六角軸チタンコーティングドリル(6.35mm)シャンク径1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0(Φmm)・六角軸チタンコーティングステップビット9段4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0(Φmm)材質ハイス鋼/HSS先端部クロスシンニング加工(Φ3mm以上)により、材料への食いつき抜群。パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
樹脂ドリルケース
TRUSCO¥488~税込¥537~1個当日出荷樹脂製なので軽くて使いやすいドリルケースです。六角軸シャンクに対応します。用途お持ちの六角軸ドリルの整理・保管に。材質ABS樹脂適合径(Φmm)6.35
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥779~税込¥857~1本ほか当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥939~税込¥1,033~1本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥799~税込¥879~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ステン鉄ショートドリル
iHelp¥259~税込¥285~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本![ステップドリルシャフトタイプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546637-250129-02.jpg)
ステップドリルシャフトタイプ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481本当日出荷材質HSS幅(mm)ステップ:5サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
鉄工用月光ドリル 5本入
SK11¥1,098~税込¥1,208~1セット(5本)当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。入数5本
ストレートドリル(ロングシャンク)
三菱マテリアル¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ5D(刃径×5倍)
鉄工用ショートタイプドリル刃セット 10本組
WIZ'A¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・芯ブレが少なく折れにくいショートタイプ。・くいつきがいいエックス型シンニング加工用途鉄工、アルミ、木材、合成樹脂の穴あけに材質ドリル刃:ハイス鋼全長(mm)55~70色ゴールド刃径(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/3.8/4.0/4.5/5.0/6.0表面処理チタンコーティング入数10本
内装職人ドリルビット10mm
DIA-T¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カーペットや石膏ボードなどに綺麗な穴が空きます。クロスの貼ってある石膏ボードも綺麗に穴が空きます。じゅうたん、クッションフロアーなどの柔らかいモノも綺麗に穴が空きます。用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに使用。仕様切りカス排出機能付材質刃物用炭素工具鋼軸6.35mm六角軸穴径(mm)10
























![1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03630121-260403-02.jpg)













![ステップドリルシャフトタイプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546637-250129-02.jpg)