カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(4)
- その他(21)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(499)
- サーメット(3)
- ステンレス(2)
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(1)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(1,284)
- バナジウムハイス(10)
- 合金工具鋼(11)
- 樹脂(10)
- 炭素工具鋼(16)
- 粉末ハイス(403)
- 超硬合金(88)
- 鋼(41)
溝長(mm)
12・14・16・18・20・22・24・30・33・35・36・39・40・43・45・47・75・87・100・150・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
ブランド
- モノタロウ(21)
- タイテックス(747)
- ワルター(739)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
- 三菱マテリアル(264)
- グーリング(233)
- EFFORT(エホート)(147)
- NACHI(不二越)(128)
- エスコ(92)
- ケナメタル(62)
- イシハシ精工(59)
- タンガロイ(45)
- SK11(45)
- 理研製鋼(44)
- TRUSCO(41)
- 京セラ(36)
- 住友電工ハードメタル(33)
- OSG(オーエスジー)(32)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
- トップ工業(29)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・タイテックス・ワルター・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・グーリング・EFFORT(エホート)・NACHI(不二越)・エスコ・ケナメタル・イシハシ精工・タンガロイ・SK11・理研製鋼・TRUSCO・京セラ・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・斎藤ツヰストドリル製作所・トップ工業・ブランドをもっと見る

六角軸コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
軸細正宗ドリル 6.5型
イシハシ精工¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
3倍スピードドリルセット
SK11¥3,398税込¥3,7381セット(8本)当日出荷独自の刃先形状により切削抵抗減少、充電工具のバッテリー消耗軽減。用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂セット内容Φ2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6mm材質ハイス(高速度鋼)HSS対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス ロングシャンク VP-LS-LDS
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)20適合被削材種低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇シャンク形状ストレートシャンク先端角α(°)90先端角公差(°)90±1
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
Gコーティングドリル パック
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
ナイスマイティ ステップドリル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。付属品切削用ステップオイル材質SKH-55(コバルトハイス)表面処理チタンコーティング
タケノコドリル ルーフ用
大見工業(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
GRACAT EASY BOOSTドリル
ムラキ¥7,198~税込¥7,918~1セット(10本)ほか3日以内出荷一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135シャンク3面フラット刃先形状EASY BOOST
迅削ステップドリル
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷から5日以内出荷ドリル先端のシンニング加工 X型(センターポンチなしでも滑らずに穴あけができるので、作業性の向上と時間の短縮が可能。) スラスト抵抗(ドリルの回転方向とは逆に押し付ける力、荷重)の低減と、喰いつき性の向上によって加工穴の精度アップが期待できる。スパイラル加工(ストレートの溝に対し、スパイラル(螺旋)の溝は作業時の負荷、抵抗が少ない。切れ味が良く、衝撃が少ないので安定した作業ができる。切粉の詰まりも軽減され排出しやすい形状となっている。材質はハイス鋼になり、コバルトハイス鋼に比べれば強度は劣りますが安価です。ドリルの形状、熱処理、チタンコーティングにより、性能は高く引き出せているものと考えます。ですので価格に見合った品質は十分に満たしております。熱処理はハイス鋼の性能を最大限引き出した処理内容。チタンコーティングはドリルと被削材との摩擦を減らし、ドリルの寿命を延ばす効果があります。用途穴あけ・穴径拡張・面取り・バリ取り材質ハイス鋼コーティングチタンシャンク形状六角六角軸対辺(mm)13
鉄工ドリル19PCSセット
Power sonic¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×19、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W112×H176×D35本体質量(g)650シャンク形状丸サイズ(mm)ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
ステップドリル
WIZ'A¥5,798税込¥6,3781個当日出荷用途複数サイズの穴あけ・拡張・バリ取り・面取りの際に仕様チップブレーカー付き適合機種電気ドリル・充電ドリルドライバー材質コバルトHSS鋼色カッパー質量(g)236段数10穴あけ能力(mm)6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/33(14段)コーティングコバルト対象ステンレス/鉄板/合板/アルミ/プラスチックシャンク形状六角軸寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)107×33×33六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸鉄工用ドリル
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。トラスコ品番415-8091材質高速度鋼(HSS)全長(mm)110溝長(mm)70シャンク径(mm)6刃径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
”ナイスマイティスパイラルステップドリル”(3枚刃・六角軸)
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481本当日出荷3枚刃で、切れ刃の負担軽減で刃寿命アップ。切り粉の排出が早く、溶着が減少します。先端刃3枚、シンニング加工でセンターずれなしで、早い貫通です。現場作業で使用頻度の多いプロ仕様サイズで構成しています。用途被削材:鉄板・銅板・ガルバリウム(2mmまで)、アルミ板、木材、樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数3表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・チタン・六角軸)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6
”ナイスマイティステップドリル”(2枚刃・黒染め・ストレートシャンク)
TRUSCO¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷黒染め表面処理で刃物のサビを防止しています。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス刃数2表面処理黒染シャンク形状ストレートシャンクシャンク径(mm)10
スパイラルステップドリル
アックスブレーン¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。1mm刻みのハイスピードタイプ。抜群の切れ味・最強の耐久性。シャンク径(Φmm)6.35表面処理窒素チタンアルミコーティングシャンク形状六角軸
エホート 六角軸鉄工TINドリル 12.5mm
EFFORT(エホート)¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)12全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工TINドリル 10.5mm
EFFORT(エホート)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)110有効長(mm)65
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 2.0mm
EFFORT(エホート)¥619税込¥6811本3日以内出荷角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2全長(mm)110有効長(mm)50
エホート 六角軸鉄工ロングドリル 3.5mm
EFFORT(エホート)¥659税込¥7251本欠品中角パイプや凸凹部の穴あけ作業が一発で貫通。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクは高周波による溶着のため、高トルクでも空回りしません。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.5全長(mm)135有効長(mm)75
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.2mm
EFFORT(エホート)¥569税込¥6261本3日以内出荷Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.2全長(mm)114有効長(mm)45
真速スパイラルステップドリル(タケノコドリル) 鉄工用9段
SUN UP¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り材質HSS(チタンコーティング)硬度HRC60±2穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません六角軸シャンク径6.35
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥909~税込¥1,000~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ
グーリング¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷から20日以内出荷コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ステップレスドリル
モトユキ¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷ステップレスでノンストレス。軽天材向きステップレスドリル。段差がないため通常のステップドリルよりも抵抗が少なく、素早い穴あけが可能。スタッド+スタッドのビス止め時の「通し穴」をあける作業に最適。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。用途スタッド、ランナー、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などの穴あけに。仕様XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)段数ステップレス穴あけ能力(mm)4~20コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥759~税込¥835~1パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付)
イシハシ精工¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6097セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:21
HSSハンドタップ・ドリルセット
イシハシ精工¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5482セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
ウルトラ武蔵ドリル セット
イシハシ精工¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷から4日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理