絞り込み
先端角(°)
- 60(3)
- 90(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(4)
刃数
- 1(6)
シャンク径(Φmm)
- 5
- 3(7)
- 4(14)
- 6(16)
- 6.35(3)
- 8(11)
- 10(24)
- 12(22)
- 15(7)
- 16(9)
- 20(7)
- 25(5)
- 32(7)
- 42(1)
材質
- ハイス(2)
全長(mm)
- 50~60未満(6)
50~60未満
ブランド
- WEBA(4)
- PROCHI(プロチ)(2)
WEBA・PROCHI(プロチ)
「先端角(°)」から絞り込む
60(3)
90(3)

HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング
WEBA¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-0 90°
WEBA¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷から7日以内出荷1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃
WEBA¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90°
PROCHI(プロチ)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷TiNコーティングのカウンターシンクです。用途卓上ボール盤用、面取り加工用。刃数1先端角(°)90材質HSS切刃形状1枚刃
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))