絞り込み
先端角(°)
- 90
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(8)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(11)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 120(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(3)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 1.2~13.6(1)
- 1.2~21.6(1)
- 5(2)
- 6.35(2)
- 10(5)
- 14(2)
- 15(2)
- 20(3)
- 21(2)
- 25(2)
- 28(2)
- 28~133(2)
- 30(5)
- 35(2)
- 40(5)
- 50(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(23)
- 3(8)
シャンク径(Φmm)
- 3(6)
- 4(13)
- 5(3)
- 6(10)
- 6.35(3)
- 8(7)
- 10(12)
- 12(13)
- 15(4)
- 16(4)
- 20(2)
- 32(1)
材質
- その他(5)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(20)
- 鋼(6)
全長(mm)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(14)
- 70~80未満(9)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(6)
- 100~120未満(12)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
- 協和精工(8)
- イワタツール(7)
- 富士元工業(7)
- WEBA(6)
- プラス工具(1)
- RELIEF(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
協和精工・イワタツール・富士元工業・WEBA・プラス工具・RELIEF・PROCHI(プロチ)
「先端角(°)」から絞り込む
30(3)
45(8)
50(1)
55(1)
60(11)
65(1)
70(1)
75(1)
90
120(5)

六角軸 精密面取りカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
協和精工¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング
WEBA¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-0 90°
WEBA¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷から7日以内出荷1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
協和精工¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
協和精工¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.15
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
協和精工¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
協和精工¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金全長80刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)6先端角(°)90有効長(mm)-表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
協和精工¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.2
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
協和精工¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
超硬TiALNコーティング付き面取りカッター
協和精工¥7,398税込¥8,1381本翌々日出荷精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。用途刃径材質超微粒子合金全長70刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90有効長(mm)-表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.3
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング
WEBA¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き
WEBA¥4,198~税込¥4,618~1本翌々日出荷穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング
WEBA¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷から7日以内出荷テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク
WEBA¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から7日以内出荷テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90°
PROCHI(プロチ)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷TiNコーティングのカウンターシンクです。用途卓上ボール盤用、面取り加工用。刃数1先端角(°)90材質HSS切刃形状1枚刃
デカモミ
富士元工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5刃数1全長(mm)200シャンク径(mm)20先端角(°)90材質工具鋼トラスコ品番796-7730質量(g)480切刃形状1枚刃
チビエコ
富士元工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1シャンク径(mm)10材質鋼セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃
モミエコ
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
エコメン
富士元工業¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
バイテンダーアーム
富士元工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
モミメンnano
富士元工業¥15,980税込¥17,5781本当日出荷従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。刃数1全長(mm)82シャンク径(mm)8先端角(°)90トラスコ品番361-6258質量(g)26.5適合チップENGX040102切刃形状1枚刃
トグロンシャープSP 90° 超硬
イワタツール¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷刃数1全長(mm)75シャンク径(mm)12面取り角度(°)90材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)12
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))