絞り込み
先端角(°)
  • 60(4)
  • 90(5)
  • 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 5(4)
  • 13(3)
  • 14(8)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 18(6)
  • 20(7)
  • 21(6)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 28(4)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 40(7)
  • 50(6)
  • その他(3)
刃数
  • 1(11)
シャンク径(Φmm)
  • 6(7)
  • 10(4)
材質
  • ハイス(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(5)
40~50未満・50~60未満・60~70未満
ブランド
  • WEBA(10)
  • プラス工具(1)
WEBA・プラス工具
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
60(4)
90(5)
120(2)
  • HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
  • 1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具

    1枚刃面取りカッター ストレートシャンク

    プラス工具
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
    用途鋳鉄、アルミ合金の加工
  • HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.21711-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-0 90°

    WEBA
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き

    WEBA
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き

    WEBA
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃

    WEBA
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き

    WEBA
    7,488税込8,237
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

1枚刃(カッター(カウンターシンク))