絞り込み
先端角(°)
  • 60(12)
  • 90(28)
  • 120(6)
  • 140(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10
  • 1.5(63)
  • 2(73)
  • 2.5(63)
  • 2.8(55)
  • 3(35)
  • 3.2(65)
  • 3.5(59)
  • 3.8(56)
  • 4(45)
  • 4.2(33)
  • 5(39)
  • 6(47)
  • 6.3(36)
  • 8(46)
  • 10.4(32)
  • 16(40)
  • 16.5(34)
  • 20(37)
  • 25(51)
シャンク径(Φmm)
  • 6(16)
  • 6.35(6)
  • 8(5)
  • 10(13)
  • 12(11)
  • 16(3)
刃数
  • 1(11)
  • 2(7)
  • 3(22)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 11(2)
  • 13(1)
  • 15(1)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(18)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(7)
全長(mm)
  • 40~50未満(8)
  • 50~60未満(17)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(10)
  • 80~90未満(3)
  • 90~100未満(4)
  • 100~120未満(7)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(5)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • WEBA(21)
  • 岡崎精工(5)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ワルター(4)
  • イワタツール(2)
  • グーリング(2)
  • スターエム(2)
  • プラス工具(2)
  • 大洋ツール(2)
  • H&H(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノガ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NTツール(1)
  • アサヒ工具(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 協和精工(1)
モノタロウ・WEBA・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・RYOCO(菱高精機)・ワルター・イワタツール・グーリング・スターエム・プラス工具・大洋ツール・H&H・S&K(三興製作所)・TRUSCO・ノガ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTツール・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・協和精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸面取りカッター 3本セット HSS モノタロウ

    六角軸面取りカッター 3本セット HSS

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(3本)
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適なお得な面取りカッターのセットです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。 六角軸で電気ドリルや充電ドリルドライバーで使用できます。
    用途鉄、アルミ、樹脂、木材等の面取り・バリ取り作業に。材質HSS軸径(Φmm)6.35刃数5全長(mm)50刃径(Φmm)10、12、16表面処理TiNコーティング面取径(mm)10:5~9、12:6~11、16:8~15面取角度90°適合被削材種鉄、アルミ、樹脂、木材販売区分業務用
  • 面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ

    面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

    モノタロウ(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種非鉄金属面取角度90°切刃形状その他販売区分業務用
  • カウンターシンク TiNコート モノタロウ

    カウンターシンク TiNコート

    モノタロウ(17件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅販売区分業務用
  • 六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ

    六角軸面取りカッター 穴付タイプ TiNコート

    モノタロウ(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。 TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
    用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング適合被削材種ステンレス、鉄板、鋼板、アルミ板、プラスチック等面取角度90°軸径(Φmm)6.35切刃形状その他販売区分業務用
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
  • No.5007X ステンレス用面取カッター スターエム

    No.5007X ステンレス用面取カッター

    スターエム(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】。金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!。穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!。材質はHSS-COで高耐久!。加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
    用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-CO刃先角度(°)90シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)2000以下
  • 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 面取りカッター NTツール

    面取りカッター

    NTツール(18件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    用途柔らかく、粘りのある材質の加工用刃角a(°)90面取角度90°切刃形状その他
  • No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム

    No.5007 ハイス六角軸面取カッター

    スターエム(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)32適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル刃先角度(°)90適正回転数(回転/分)3000以下
  • 面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
    用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
  • 六角軸フリードリル SK11

    六角軸フリードリル

    SK11(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
    用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角)角度(°)面取り:90対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー仕上チタンコーティング切刃形状その他
  • 面取りカッター プラス工具

    面取りカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工
  • 六角軸面取りカッター H&H

    六角軸面取りカッター

    H&H(14件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    材質高級炭素工具鋼軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)切刃形状その他
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール

    超硬ドリミルDLCコーティング

    イワタツール
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工

    ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート

    岡崎精工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
    刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング

    WEBA
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
  • HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

    WEBA
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
  • カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガ

    カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨

    ノガ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具

    1枚刃面取りカッター ストレートシャンク

    プラス工具
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
    用途鋳鉄、アルミ合金の加工
  • HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.21711-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-0 90°

    WEBA
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    58,980税込64,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    用途面取り加工・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    用途面取り加工・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • センター面取りミル 超硬 RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル 超硬

    RYOCO(菱高精機)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
  • センター面取りミル HSS RYOCO(菱高精機)

    センター面取りミル HSS

    RYOCO(菱高精機)
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質SKH56刃数2外径公差(mm)0/-0.05
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • HSS ハンドリーマー 調整式 Φ10 タイテックス

    HSS ハンドリーマー 調整式 Φ10

    タイテックス
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-4961刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ10 ワルター

    HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ10

    ワルター
    5,898税込6,488
    1本
    9日以内出荷
    刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eテーパーピンリーマー 強ねじれ Φ10 ワルター

    HSS-Eテーパーピンリーマー 強ねじれ Φ10

    ワルター
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-4556刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ10 ワルター

    HSS-Eリーマー ストレートフルート Φ10

    ワルター
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6543刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ハンドリーマー Φ10 ワルター

    HSS ハンドリーマー Φ10

    ワルター
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-9747刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター