絞り込み
先端角(°)
- 45(1)
- 60(2)
- 90(2)
- 120(2)
刃数
- 1(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14
- 0.1(3)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 5(4)
- 10(11)
- 13(3)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(6)
- 20(7)
- 21(6)
- 24(3)
- 25(2)
- 28(4)
- 30(7)
- 35(3)
- 40(7)
- 50(6)
- その他(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(6)
- 25(2)
材質
- その他(2)
- 超硬合金(2)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(3)
- 120~140未満(2)
50~60未満・60~70未満・120~140未満
ブランド
- WEBA(6)
- 富士元工業(2)
WEBA・富士元工業
「先端角(°)」から絞り込む
45(1)
60(2)
90(2)
120(2)

HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング
WEBA¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷から9日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き
WEBA¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング
WEBA¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング
WEBA¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き
WEBA¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き
WEBA¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から翌々日出荷穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120
ウラザグル
富士元工業¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷裏ザグリ加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
ウラザグリメン-C
富士元工業¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷裏面取り加工が可能なカッターです。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1先端角(°)45適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))