絞り込み
先端角(°)
- 45(1)
- 60(2)
- 90(2)
刃数
- 1(4)
- 2(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15
- 0.1(3)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 5(4)
- 10(11)
- 13(3)
- 14(8)
- 16(4)
- 18(6)
- 20(7)
- 21(6)
- 24(3)
- 25(2)
- 28(4)
- 30(7)
- 35(3)
- 40(7)
- 50(6)
- その他(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(5)
全長(mm)
- 60~70未満(4)
- 100~120未満(1)
ブランド
- WEBA(4)
- THECUT(1)
WEBA・THECUT
「先端角(°)」から絞り込む
45(1)
60(2)
90(2)

HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング
WEBA¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
HSSカウンターシンク No.21711-0 90°
WEBA¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷から9日以内出荷1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
両面取りカッター
THECUT¥30,980税込¥34,0781本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング
WEBA¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃
WEBA¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))