絞り込み
先端角(°)
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
富士元工業・WEBA・イワタツール・協和精工・THECUT・ハーマンビルツ・岡崎精工・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・PROCHI(プロチ)・ウォーターミルズ・BIG DAISHOWA・プラス工具・RELIEF・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端角(°)から絞り込む
  • HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃

    WEBA
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き

    WEBA
    7,488税込8,237
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)120
  • 1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)

    1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90°

    PROCHI(プロチ)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティングのカウンターシンクです。
    用途卓上ボール盤用、面取り加工用。刃数1先端角(°)90材質HSS切刃形状1枚刃
  • 面面 富士元工業

    面面

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    面取り加工が可能なカッターです。
    刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
  • ウラザグル 富士元工業

    ウラザグル

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    裏ザグリ加工が可能なカッターです。
    刃数1材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206/TXMT110306切刃形状1枚刃
  • ウラザグリメン-C 富士元工業

    ウラザグリメン-C

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工が可能なカッターです。
    刃数1先端角(°)45材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104切刃形状1枚刃
  • ヤングメン45° 1枚刃 富士元工業

    ヤングメン45° 1枚刃

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
    用途面取り加工刃径(Φmm)46.5先端角(°)45シャンク径(Φmm)32刃数1材質全長(mm)120仕様【クランプスクリュ】L-16トラスコ品番796-3394セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)752適合チップTNEX270412、TNMX270412加工範囲(mm)13~45.5首下長(mm)40切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)46.5
  • ジェントルメン45°1枚刃 富士元工業

    ジェントルメン45°1枚刃

    富士元工業
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    用途面取り加工トラスコ品番796-6628セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)1適合チップX63GURタイプ
  • トグロンシャープチャンファー ALTコーティング イワタツール

    トグロンシャープチャンファー ALTコーティング

    イワタツール
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALT回転方向右刃
  • トグロンシャープチャンファー イワタツール

    トグロンシャープチャンファー

    イワタツール
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    回転方向右刃
  • デカモミ 富士元工業

    デカモミ

    富士元工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5刃数1全長(mm)200シャンク径(mm)20先端角(°)90材質工具鋼トラスコ品番796-7730質量(g)480切刃形状1枚刃
  • モミメン 富士元工業

    モミメン

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1.2~11.88刃数1全長(mm)110シャンク径(mm)16先端角(°)60材質トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)140シャンク長(mm)85適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.88
  • ミニR 富士元工業

    ミニR

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
  • チビエコ 富士元工業

    チビエコ

    富士元工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1シャンク径(mm)10材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃
  • モミエコ 富士元工業

    モミエコ

    富士元工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT110306首下長(mm)20
  • エコメン 富士元工業

    エコメン

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
  • バイテンダー 富士元工業

    バイテンダー

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
    刃数1材質面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃
  • バイテンダーアーム 富士元工業

    バイテンダーアーム

    富士元工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
    トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
  • ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業

    ボール盤用面取りメントルビー

    富士元工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
    刃数1シャンク径(mm)10材質仕様【ロックピン】M-1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃
  • マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • モミメンnano 富士元工業

    モミメンnano

    富士元工業
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。刃数1全長(mm)82シャンク径(mm)8先端角(°)90トラスコ品番361-6258質量(g)26.5適合チップENGX040102切刃形状1枚刃
  • バーディカット 富士元工業

    バーディカット

    富士元工業
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
    用途キャップボルトの座グリ加工刃数1標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80切刃形状1枚刃
  • イーグルカット 富士元工業

    イーグルカット

    富士元工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
    用途キャップボルトの座グリ加工標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80
  • マルチアングルミル 富士元工業

    マルチアングルミル

    富士元工業
    55,980税込61,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    角度可変! セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止! 0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。
    用途面取り加工 裏面取り加工 側面V溝加工付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)適合チップSDMT150404SDET150404寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)32寸法ln(mm)45寸法dn(Φmm)38
  • ウラトリメン - C 富士元工業

    ウラトリメン - C

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
    用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工刃数1寸法ls(mm)70切刃形状1枚刃
  • RスペシャルJr. 富士元工業

    RスペシャルJr.

    富士元工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
  • RヌーボーJr. 富士元工業

    RヌーボーJr.

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
  • RCンドカッター 富士元工業

    RCンドカッター

    富士元工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
    用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
  • デカモミ 富士元工業

    デカモミ

    富士元工業
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数1枚適合チップT32GUX付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10)その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。切刃形状1枚刃
  • 可変式面取りカッター用カートリッジセット THECUT

    可変式面取りカッター用カートリッジセット

    THECUT
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

    岡崎精工
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティング

    イワタツール
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    表面処理DLC回転方向右刃
  • トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ イワタツール

    トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ

    イワタツール
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    刃数1面取り角度(°)90材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃
  • トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープSP 90° 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    刃数1面取り角度(°)90材質超硬表面処理DLC回転方向右刃切刃形状1枚刃
  • トグロンシャープSP 90° 超硬 イワタツール

    トグロンシャープSP 90° 超硬

    イワタツール
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    刃数1全長(mm)75シャンク径(mm)12面取り角度(°)90材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)12
  • トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープSP 60° 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    表面処理DLC回転方向右刃
  • トグロンシャープSP 60° 超硬 イワタツール

    トグロンシャープSP 60° 超硬

    イワタツール
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    刃数1全長(mm)75シャンク径(mm)12面取り角度(°)60材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)12

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

1枚刃(カッター(カウンターシンク))