絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 9(2)
先端角(°)
- 30
- 5(1)
- 10(1)
- 40(2)
- 45(4)
- 60(12)
- 75(4)
- 80(3)
- 82(2)
- 85(1)
- 90(91)
- 91(1)
- 92(1)
- 93(1)
- 94(1)
- 95(1)
- 96(1)
- 100(4)
- 120(6)
- 140(3)
- 先端角(°)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
刃数
- 3(2)
ブランド
- WEBA(2)
WEBA
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
5(2)
9(2)

HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))