絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 2.9(2)
- 3.2(2)
- 3.5(2)
先端角(°)
- 80
- 5(1)
- 10(1)
- 30(2)
- 40(2)
- 45(4)
- 60(12)
- 75(4)
- 82(2)
- 85(1)
- 90(91)
- 91(1)
- 92(1)
- 93(1)
- 94(1)
- 95(1)
- 96(1)
- 100(4)
- 120(6)
- 140(3)
- 先端角(°)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 32(1)
材質
- その他(1)
- 超硬合金(1)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 140~160未満(1)
刃数
- 3(3)
3
ブランド
- WEBA(2)
- 富士元工業(1)
WEBA・富士元工業
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)
2(1)
2.5(2)
2.9(2)
3.2(2)
3.5(2)

HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃
WEBA¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
HSSカウンターシンク No.19080-1 80°3枚刃 TiNコーティング
WEBA¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
ジェントルメン
富士元工業¥75,980税込¥83,5781本翌々日出荷から9日以内出荷用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))