絞り込み
ブランド
  • WEBA(2)
  • 富士元工業(1)
先端角(°)
  • 80
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(13)
  • 34(1)
  • 40(4)
  • 45(23)
  • 60(48)
  • 75(6)
  • 82(2)
  • 90(209)
  • 100(5)
  • 118(1)
  • 120(17)
  • 140(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.9(2)
  • 3.2(2)
  • 3.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 32(1)
刃数
  • 3(3)
材質
  • その他(1)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
その他・超硬合金・鋼
全長(mm)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 140~160未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・140~160未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSSカウンターシンク No.19080-1 80°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19080-1 80°3枚刃 TiNコーティングWEBA
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃WEBA
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
ジェントルメン 富士元工業ジェントルメン富士元工業
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
用途に応じて角度が選べます。 スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。 刃長30mm面取り加工が可能です。 独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップSPET06T104

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

面取りカッター