絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.75(2)
- 0.85(1)
- 1.05(2)
- 1.2(2)
- 1.3(5)
- 1.4(1)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.3(3)
- 2.4(2)
- 2.6(2)
- 3(2)
- 3.3(2)
- 3.5(2)
- 3.8(4)
- 4(2)
- 5(4)
- 8(5)
- 10(2)
- 12(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(7)
- 4(6)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(2)
- 12(2)
刃数
- 3(8)
- 5(1)
- 7(2)
- 9(2)
- 11(2)
全長(mm)
- 50~60未満(6)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(2)
ブランド
- ToYo TooL
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(6)
- PROCHI(プロチ)(3)
- RUKO(7)
- THECUT(3)
- TRUSCO(9)
- WEBA(32)
- イリックス(7)
- イワタツール(10)
- ウォーターミルズ(16)
- エスコ(2)
- カーメックス(3)
- ギガ・セレクション(6)
- グーリング(7)
- ノガ(5)
- マパール(3)
- 協和精工(8)
- 富士元工業(11)
- 岡崎精工(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.3(5)
2.3(3)
3.3(2)
3.5(2)
3.8(4)
4(2)
5(4)
8(5)
10(2)
12(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

チタン用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。刃数3(千鳥刃)全長L(mm)60先端長(mm)L1:4先端径D1(mm)5有効刃長(mm)H:1.05シャンク径(DS)6
ステンレス用超硬C面取りカッター
ToYo TooL¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。刃数3全長L(mm)50
アルミ用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミの他、樹脂も加工可能です。仕様ニゲ径(D2)0.5、ニゲ長(L2)5刃数3全長L(mm)50使用範囲M1.7~M2.先端長(mm)L1:1.3先端径D1(mm)1.3有効刃長(mm)H:0.35シャンク径(DS)3
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥9,698~税込¥10,668~1本5日以内出荷裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
チタン用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
ステンレス用超硬C面取りカッター
ToYo TooL¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
アルミ用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミの他、樹脂も加工可能です。
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
面取り・バリ取り の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら