絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.9(3)
- 1.2(3)
- 1.3(7)
- 1.4(4)
- 1.8(4)
- 1.9(4)
- 2(4)
- 2.2(3)
- 2.3(4)
- 2.4(6)
- 2.6(3)
- 2.8(3)
- 3(3)
- 3.3(4)
- 3.8(9)
- 5(5)
- 5.8(4)
- 8(8)
- 10(3)
- 12(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(15)
- 4(11)
- 6(9)
- 8(9)
- 10(3)
- 12(4)
ブランド
- ToYo TooL
- モノタロウ(18)
- OSG(オーエスジー)(21)
- RYOCO(菱高精機)(21)
- THECUT(31)
- WEBA(92)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(173)
- イワタツール(110)
- ウォーターミルズ(24)
- エスコ(120)
- グーリング(54)
- シャビーブ(32)
- タイテックス(732)
- ノガ(191)
- ハーマンビルツ(28)
- ムラキ(30)
- ワルター(838)
- 協和精工(24)
- 富士元工業(63)
- 岡崎精工(25)
- 岡部工具(30)
- ブランドをもっと見る
特価

高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター
ToYo TooL¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷HRC45~65の高硬度材のバリ取りや面取り加工に適した、45°仕様の超硬ウラ面取りカッターです。高い耐摩耗性と剛性により、焼入れ鋼などの高硬度材でも安定した加工精度と長寿命を実現します。仕様C面 (Max)~HRC45:0.7、C面 (Max)~HRC65:0.45、ニゲ径(D2)2.3、ニゲ長(L1)7.5刃数3全長L(mm)60先端径D1(mm)3.8有効刃長(mm)H:0.7シャンク径(DS)4
一般鋼材用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷一般鋼の表面・裏面のC面取りを高精度かつ安定して行える専用設計。超硬ソリッドのため、ワークに対して摩耗しにくく、長寿命で安定した加工が可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。仕様ニゲ径(D2)4.8、ニゲ長(L2)25刃数3(千鳥刃)全長L(mm)70先端長(mm)L1:8先端径D1(mm)8有効刃長(mm)H:1.55シャンク径(DS)8
チタン用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。刃数3(千鳥刃)全長L(mm)60先端長(mm)L1:4先端径D1(mm)5有効刃長(mm)H:1.05シャンク径(DS)6
ステンレス用超硬C面取りカッター
ToYo TooL¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。刃数3全長L(mm)50
アルミ用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミの他、樹脂も加工可能です。仕様ニゲ径(D2)0.5、ニゲ長(L2)5刃数3全長L(mm)50使用範囲M1.7~M2.先端長(mm)L1:1.3先端径D1(mm)1.3有効刃長(mm)H:0.35シャンク径(DS)3
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥9,698~税込¥10,668~1本5日以内出荷裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
45°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷BC45シリーズのコーティングタイプで、ノンコート同様多刃仕様。ノンコート品に比べ刃先温度が上がりにくく、高速回転・高送りでも刃先がピッチングしにくくなっています。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金の加工に適しています。
30°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥9,798~税込¥10,778~1本5日以内出荷刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミ・チタン合金・樹脂も加工可能です。刃数3全長L(mm)50シャンク径(DS)3
30°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷BC30シリーズのコーティングタイプ。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金も加工可能です。刃数3全長L(mm)50シャンク径(DS)3
高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター
ToYo TooL¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷HRC45~65の高硬度材のバリ取りや面取り加工に適した、45°仕様の超硬ウラ面取りカッターです。高い耐摩耗性と剛性により、焼入れ鋼などの高硬度材でも安定した加工精度と長寿命を実現します。
一般鋼材用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷一般鋼の表面・裏面のC面取りを高精度かつ安定して行える専用設計。超硬ソリッドのため、ワークに対して摩耗しにくく、長寿命で安定した加工が可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
チタン用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷チタンの難削性に対応するための専用設計。高精度・高寿命の面取りカッター。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
ステンレス用超硬C面取りカッター
ToYo TooL¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷ステンレス用に特化した開発設計により、 溶着しにくく、欠けにくく、安定したC面取りが可能です。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
アルミ用超硬 C面取りカッター
ToYo TooL¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミの他、樹脂も加工可能です。
45°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷裏面取り加工に特化した、高精度・高寿命の超硬カッター。刃は多刃仕様で、小径(Φ0.75)~大径(Φ12.0)まで幅広いラインナップをそろえています。アルミ合金・チタン合金・樹脂の加工に適しています。
45°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷BC45シリーズのコーティングタイプで、ノンコート同様多刃仕様。ノンコート品に比べ刃先温度が上がりにくく、高速回転・高送りでも刃先がピッチングしにくくなっています。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金の加工に適しています。
30°超硬ウラ面取りカッター (ノンコートタイプ)
ToYo TooL¥9,798~税込¥10,778~1本5日以内出荷刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。アルミ・チタン合金・樹脂も加工可能です。刃数3シャンク径(DS)3
30°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷BC30シリーズのコーティングタイプ。刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金も加工可能です。刃数3シャンク径(DS)3
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
面取り・バリ取り の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら