絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 12
- 2.34(1)
- 3(16)
- 4(25)
- 5(12)
- 6(61)
- 6.35(19)
- 8(62)
- 10(72)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 16(36)
- 18(1)
- 20(17)
- 25(15)
- 32(13)
- 42(4)
- MT2(1)
- その他(1)
先端角(°)
- 30(1)
- 45(1)
- 60(6)
- 90(19)
- 120(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.7(2)
- 4.8(3)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(6)
- 12(8)
- 15(2)
- 20(3)
- 20.5(3)
- 22(2)
- 25(11)
- 30(7)
- 35(6)
- 37(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(26)
- 超硬合金(15)
刃数
- 1(4)
- 2(9)
- 3(12)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(1)
- 12(1)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(7)
- 70~80未満(17)
- 80~90未満(13)
- 90~100未満(13)
- 100~120未満(19)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(1)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大洋ツール(9)
- イワタツール(7)
- エスコ(5)
- ワルター(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- プラス工具(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- イリックス(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- NTツール(3)
- 岡崎精工(2)
- WEBA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 大見工業(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- アサヒ工具(1)
- SKC(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大洋ツール・イワタツール・エスコ・ワルター・EIKO(栄工舎)・プラス工具・RYOCO(菱高精機)・イリックス・FKD(フクダ精工)・NTツール・岡崎精工・WEBA・OSG(オーエスジー)・大見工業・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・アサヒ工具・SKC・PROCHI(プロチ)・Mテクニカ(旧ツァーレン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3(16)
4(25)
6(61)
6.35(19)
8(62)
10(72)
12
16(36)
20(17)
25(15)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
面取りカッター
大見工業¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥28,980税込¥31,8781本当日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2
大洋ツール¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)
エスコ¥8,110税込¥8,9211本翌日出荷Co-HSS(コバルトハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
面取りカッタ ボディ 45°タイプ
ワルター¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から翌々日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥16,980税込¥18,6781本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他刃先角度(°)90
C面取カッター(TINコーティング)90°
プラス工具¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷C面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
センター面取りミル 超硬
RYOCO(菱高精機)¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
超硬トグロンマルチチャンファー90°ALTコーティング9Z
イワタツール¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷トグロン形状の9枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数9枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング
イワタツール¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング
イワタツール¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング
イワタツール¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥4,398~税込¥4,838~1本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途用途材質SKH57刃数3枚刃
超硬ラフィングOリング溝用カッター CC-RFOEC3
大洋ツール¥61,980~税込¥68,178~1本翌々日出荷ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質超硬Z20表面処理Cコート
粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3
大洋ツール¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3
大洋ツール¥61,980~税込¥68,178~1本翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数3表面処理Cコート
粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3
大洋ツール¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
チャンファリングツール CFT
大洋ツール¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート
シーターカット CCT
大洋ツール¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))












![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157709-231025-02.jpg)





![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)