絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6
- 2.34(1)
- 3(16)
- 4(25)
- 5(12)
- 6.35(19)
- 8(62)
- 10(72)
- 12(59)
- 12.7(1)
- 15(1)
- 16(36)
- 18(1)
- 20(17)
- 25(15)
- 32(13)
- 42(4)
- MT2(1)
- その他(1)
先端角(°)
- 45(2)
- 60(8)
- 75(1)
- 90(19)
- 120(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(3)
- 0.45(2)
- 2(7)
- 2.5(4)
- 3(5)
- 3.5(2)
- 4(6)
- 4.2(2)
- 4.4(2)
- 4.5(3)
- 4.6(2)
- 5(6)
- 5.5(3)
- 5.6(3)
- 6(15)
- 8(3)
- 8.3(5)
- 10(3)
- 10.4(5)
- 20(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(3)
- その他(3)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(19)
- 超硬合金(17)
刃数
- 2(8)
- 3(14)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(2)
全長(mm)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(34)
- 60~70未満(13)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(2)
- 100~120未満(3)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・100~120未満
ブランド
- モノタロウ(1)
- イワタツール(7)
- 大洋ツール(7)
- エスコ(6)
- EIKO(栄工舎)(5)
- 協和精工(4)
- イリックス(3)
- プラス工具(3)
- 中京(3)
- 岡崎精工(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- SKC(2)
- 日進(2)
- WEBA(1)
- H&H(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 大見工業(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イワタツール・大洋ツール・エスコ・EIKO(栄工舎)・協和精工・イリックス・プラス工具・中京・岡崎精工・RYOCO(菱高精機)・SKC・日進・WEBA・H&H・OSG(オーエスジー)・大見工業・TRUSCO・SK(新潟精機)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3(16)
4(25)
6
6.35(19)
8(62)
10(72)
12(59)
16(36)
20(17)
25(15)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート
(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。材質コバルトハイス(SKH55)表面処理TiNコーティング面取角度90°適合被削材種非鉄金属切刃形状その他販売区分業務用
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
面取りカッタ
SK(新潟精機)(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク
岡崎精工(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅠ型(穴開タイプ・ノンコート)ストレートシャンク
岡崎精工¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。用途非鉄金属の面取り作業材質MCO材(コバルト高速度鋼)
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
エスコ¥1,930~税込¥2,123~1本当日出荷から翌日出荷用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
超硬ドリミルDLCコーティング
イワタツール¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)
[丸軸]ロングカウンターシンク
エスコ¥3,690~税込¥4,059~1本当日出荷から翌日出荷HSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端角(°)90
ガイド付きボーズ面ビット
中京¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から13日以内出荷板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2
大洋ツール¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
超硬裏面取リカッター
協和精工¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)
エスコ¥1,630~税込¥1,793~1本翌日出荷Co-HSS(コバルトハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
イワタツール¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。材質超硬刃数5被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金先端角(°)90回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
センター面取りミルアルミ侍
富士元工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷アルミ加工に最適な刃先形状の採用により、切れ味がよく、カエリ・バリの発生を抑えます。 加工後のバリ取り作業を軽減します。 センター穴・モミツケ加工、エッジの面取り加工が可能です。刃数2先端角(°)90切刃形状その他
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
面取りカッター SPMF4-6
日進¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-6は最大C2.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、アルミニウム合金・鋳鋼:◎、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎角度(°)90先端径(Φmm)0.45面取り2.775
面取りカッター SPMF4-6
日進¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、。SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能。(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)75刃長(mm)2.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り2.775
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°
プラス工具¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
センター面取りミル 超硬
RYOCO(菱高精機)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷用途センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ材質超硬刃数2外径公差(mm)0/-0.05先端径(Φmm)0.3
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング
イワタツール¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング
イワタツール¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングDLCコーティング
イワタツール¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス材質SKH57刃数3枚刃全長(mm)59角度(°)60
超硬ラフィングOリング溝用カッター CC-RFOEC3
大洋ツール¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質超硬Z20表面処理Cコート
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))














![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152556-231025-02.jpg)

![[丸軸]ロングカウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158016-260612-02.jpg)

![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157709-231025-02.jpg)








![[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157937-231025-02.jpg)