絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
- 6(8)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(6)
- 16(6)
- 20(4)
- 25(3)
- 32(3)
- 42(1)
先端角(°)
- 60
- 30(6)
- 45(10)
- 75(1)
- 90(75)
- 100(1)
- 118(1)
- 120(6)
- 140(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(6)
- 8(5)
- 10(4)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(7)
- 25(7)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(6)
- 45(4)
- 50(7)
- 55(3)
- 60(6)
- 65(3)
- 80(4)
- 100(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(4)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(11)
- 超硬合金(6)
- 鋼(3)
刃数
- 1(1)
- 2(6)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(1)
全長(mm)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(8)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(8)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(4)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
- 富士元工業(4)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 大見工業(2)
- ノガ(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 中京(2)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(2)
- イリックス(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- グーリング(1)
- DIXI(1)
- プラス工具(1)
- ワルター(1)
- アサヒ工具(1)
- 協和精工(1)
富士元工業・EIKO(栄工舎)・大見工業・ノガ・FKD(フクダ精工)・中京・Mテクニカ(旧ツァーレン)・イリックス・OSG(オーエスジー)・グーリング・DIXI・プラス工具・ワルター・アサヒ工具・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(8)
8(6)
10(6)
12(6)
16(6)
20(4)
25(3)
32(3)
42(1)

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク(先端角60°)
イリックス(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
超硬面取りカッター(非鉄用)
大見工業¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金
超硬面取りカッターS(鉄用)
大見工業¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱温度・硬度の高いコーティングで、ダクタイル鋳鉄や炭素鋼以上の硬度がある被削材向です。用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質超硬合金+OCコート
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途用途材質SKH57刃数3枚刃
シーターカット(スパイラル面取リ)
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/ステンレス材質SKH57刃数3枚刃全長(mm)59角度(°)60
CBNネジ切カッター
協和精工¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
面取りカッタ ボディ 60°タイプ
ワルター¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
センターフライス(テーパーシャンク)
EIKO(栄工舎)¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷右刃・直刃・MT軸用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
ガイド付きカク面ビット
中京¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷板の端面や、コーナーの傾斜面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
エコメン2
富士元工業¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷から30日以内出荷刃数2全長(mm)110シャンク径(Φmm)32シャンク長(mm)80適合チップTXMT16T306首下長(mm)30切刃形状その他
チビエコ2
富士元工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
モミエコ2
富士元工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
カウンターシンク(外径面取り用)
ノガ¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷から5日以内出荷KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
カウンターシンク(内径面取り用)
ノガ¥79,980~税込¥87,978~1本当日出荷から5日以内出荷KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。用途内径穴の面取り加工。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))