絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(1)
- 8(4)
- 10(1)
先端角(°)
- 60(1)
- 90(5)
- 120(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.8
- 1(8)
- 1.2(9)
- 1.4(8)
- 1.5(15)
- 2(18)
- 3(13)
- 3.5(9)
- 3.8(13)
- 4(19)
- 5(12)
- 6(29)
- 8(26)
- 10(29)
- 12(17)
- 15(11)
- 16(18)
- 16.5(8)
- 20(21)
- 25(25)
- 30(15)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(1)
刃数
- 3(3)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(2)
- 100~120未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・100~120未満
ブランド
- イリックス(2)
- RUKO(2)
- ToYo TooL(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 協和精工(1)
イリックス・RUKO・ToYo TooL・OSG(オーエスジー)・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(1)
8(4)
10(1)

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク先端角90°
イリックス(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他刃先角度(°)90
カウンターシンク先端角90°
イリックス¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から翌々日出荷溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他刃先角度(°)90
超硬裏面取リカッター
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷直刃4枚刃。45°(片角タイプ)用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
高硬度材加工用 超硬ウラ面取り カッター
ToYo TooL¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷HRC45~65の高硬度材のバリ取りや面取り加工に適した、45°仕様の超硬ウラ面取りカッターです。高い耐摩耗性と剛性により、焼入れ鋼などの高硬度材でも安定した加工精度と長寿命を実現します。
45°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
ToYo TooL¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷BC45シリーズのコーティングタイプで、ノンコート同様多刃仕様。ノンコート品に比べ刃先温度が上がりにくく、高速回転・高送りでも刃先がピッチングしにくくなっています。ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金の加工に適しています。
カウンターシンク
RUKO¥6,698税込¥7,3681本当日出荷寸法(mm)(段付部まで)12全長(mm)42先端角(°)(カッター)90シャンク1/4インチ六角先端径(mm)2.8対応(皿ネジ)M6母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)12.4
『カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります
- 1枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 3枚刃(カッター(カウンターシンク))
- 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))