絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 6(6)
  • 10(2)
  • 12(2)
先端角(°)
  • 60(4)
  • 90(2)
  • 118(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5
  • 1.5(13)
  • 2(18)
  • 2.5(8)
  • 3(12)
  • 3.5(9)
  • 4(15)
  • 6(24)
  • 8(19)
  • 10(23)
  • 10.4(9)
  • 12(12)
  • 12.4(9)
  • 15(12)
  • 16(13)
  • 16.5(11)
  • 20(17)
  • 20.5(10)
  • 25(25)
  • 30(13)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • その他(3)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(2)
刃数
  • 2(1)
  • 3(4)
全長(mm)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(5)
  • 70~80未満(4)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
ブランド
  • 協和精工(4)
  • 大洋ツール(2)
  • イリックス(1)
  • イワタツール(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • GranGear(グランギア)(1)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
協和精工・大洋ツール・イリックス・イワタツール・OSG(オーエスジー)・GranGear(グランギア)・Mテクニカ(旧ツァーレン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(6)
10(2)
12(2)
  • ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)

    ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク(先端角60°) イリックス

    カウンターシンク(先端角60°)

    イリックス(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)60面取角度60°切刃形状その他刃先角度(°)60
  • 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール

    超硬ドリミルDLCコーティング

    イワタツール
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • ステンレス用六角軸面取りドリル GranGear(グランギア)

    ステンレス用六角軸面取りドリル

    GranGear(グランギア)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
    用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)先端角(°)118軸の形状6.35六角軸適合材スレンレス・鉄・非鉄金属適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤適正回転数(回転/分)2000以下面取り角度(°)90
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • シーターカット(スパイラル面取リ) Mテクニカ(旧ツァーレン)

    シーターカット(スパイラル面取リ)

    Mテクニカ(旧ツァーレン)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
    用途用途材質SKH57刃数3枚刃
  • ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツール

    ミニチュアコーナーRカッター MCRC

    大洋ツール
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
  • シーターカット CCT 大洋ツール

    シーターカット CCT

    大洋ツール
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。
    用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
  • CBN裏面取りカッター 協和精工

    CBN裏面取りカッター

    協和精工
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材の裏面取り加工が可能。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • CBNネジ切カッター 協和精工

    CBNネジ切カッター

    協和精工
    62,980税込69,278
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
  • CBN3枚刃面取リカッター 協和精工

    CBN3枚刃面取リカッター

    協和精工
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

カウンターシンク特集
おすすめ人気ランキング
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))