絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.5
  • 1(396)
  • 1.5(350)
  • 2(473)
  • 2.5(327)
  • 3(662)
  • 3.5(222)
  • 4(715)
  • 4.5(197)
  • 5(666)
  • 6(840)
  • 7(301)
  • 8(768)
  • 9(289)
  • 10(798)
  • 11(239)
  • 12(785)
  • 14(277)
  • 16(538)
  • 18(223)
  • 20(495)
刃数
  • 1(1)
  • 2(81)
  • 3(15)
  • 4(70)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 5.5(4)
  • 8.3(17)
  • 10(2)
  • 11(21)
  • 12(4)
  • 13(24)
  • 13.8(11)
  • 14(8)
  • 15(33)
  • 16(7)
  • 16.5(12)
  • 17(4)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(9)
  • 24(4)
  • 27.5(5)
  • 30(15)
  • 40(3)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5.5(2)
  • 6(171)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 16(1)
  • 39(1)
  • 45(4)
  • 50(91)
  • 54(1)
  • 55(13)
  • 56(3)
  • 60(43)
  • 65(6)
  • 68(1)
  • 70(13)
  • 75(4)
  • 80(5)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(2)
表面処理
  • AlCrNコーティング(6)
  • DLCコーティング(5)
  • その他(29)
  • チタン系コーティング(37)
  • ノンコーティング(20)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(3)
  • 超硬合金(166)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
  • NACHI(不二越)(21)
  • NS(日進工具)(29)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • WIDIN(7)
  • アサヒ工具(6)
  • エスコ(2)
  • タンガロイ(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • ユニオンツール(4)
  • 三洋工具(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 協和精工(9)
  • 岡崎精工(8)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・WIDIN・アサヒ工具・エスコ・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・ユニオンツール・三洋工具・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・協和精工・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(473)
3(662)
4(715)
5(666)
6(840)
8(768)
10(798)
12(785)
16(538)
20(495)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    ¥2,707~税込¥2,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
    材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃

    LV ENDMILL
    ¥2,438税込¥2,682
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード35エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
  • UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CZS

    ユニオンツール
    ¥4,608税込¥5,069
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
    用途部品加工用、一般鋼用刃数4
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード30エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 無限リード40エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード40エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
  • 無限コーティング4枚刃エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング4枚刃エンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
    用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。刃数4被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能
  • UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    ¥4,378税込¥4,816
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
    用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金表面処理UTCOATねじれ角(°)37~40
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限エンドミル NS(日進工具)

    無限エンドミル

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具

    超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用

    株洲工具
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から55日以内出荷
    用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
  • アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)2倍刃長タイプ

    NS(日進工具)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
  • アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)

    アルミ用ソリッドエンドミル

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金
  • 超硬ロングエンドミル 協和精工

    超硬ロングエンドミル

    協和精工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 3刃 MSZ

    NS(日進工具)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃数3
  • DLCミル アルミ用 NACHI(不二越)

    DLCミル アルミ用

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
    材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
  • 無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
    用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
  • 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”ロングネックエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。被削材への干渉を防ぐロングネックタイプ、首下長は外径の3倍・4倍・5倍をラインナップ!
    用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
  • 無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430 NS(日進工具)

    無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430

    NS(日進工具)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
    用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
  • 超硬V型エンドミル(TIALN) 協和精工

    超硬V型エンドミル(TIALN)

    協和精工
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Sタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Sタイプ

    NACHI(不二越)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数4表面処理REVO M
  • アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Gタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 4枚刃 2.5D Gタイプ

    NACHI(不二越)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数4表面処理REVOM
  • アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ NACHI(不二越)

    アクアREVOミル 4枚刃 1.5D Gタイプ

    NACHI(不二越)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    合金成分、粒径の最適化により硬さと靭性を両立したエンドミル専用の新超硬素材。不等分割・不等リードを採用することでびびり振動を抑制し、安定、高能率加工を実現。耐熱衝撃性に優れ、ウェット加工にも強い。
    刃数4表面処理REVO M
  • 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
  • 超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工

    超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

    岡崎精工
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
  • 無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445 NS(日進工具)

    無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445

    NS(日進工具)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • GSX MILL 4枚刃 1D NACHI(不二越)

    GSX MILL 4枚刃 1D

    NACHI(不二越)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
    材質超硬コーティング刃数4刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツール

    UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS

    ユニオンツール
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具

    ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)

    アサヒ工具
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
スクエア超硬エンドミル