絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.14(1)
- 0.17(1)
- 0.2(2)
- 0.22(1)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(4)
- 0.6(3)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 2.5(2)
- 16(1)
コーナーR(mm)
- 0.02(2)
- 0.05(5)
- 0.1(4)
- 0.2(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
刃数
- 2(9)
- 4(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(6)
- 6(1)
- 16(1)
刃長(mm)
- 0.3(2)
- 0.36(1)
- 0.4(1)
- 0.48(1)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 1(2)
- 1.2(3)
- 1.4(1)
- 1.5(3)
- 1.8(2)
- 2(3)
- 2.5(3)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40
- 45(35)
- 50(140)
- 55(25)
- 57(14)
- 60(156)
- 63(17)
- 65(31)
- 70(121)
- 72(15)
- 75(68)
- 80(125)
- 83(14)
- 90(96)
- 100(123)
- 110(79)
- 120(43)
- 130(25)
- 140(16)
- 150(35)
- 160(17)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(2)
- DLCコーティング(2)
- その他(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(2)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(10)
超硬合金
ブランド
- WIDIN(4)
- 三菱マテリアル(3)
- NACHI(不二越)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
WIDIN・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.2(2)
0.3(2)
0.4(2)
0.5(4)
0.6(3)
0.8(4)
1(3)
1.5(2)
2(4)
2.5(2)

アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。刃数2ねじれ角(°)30
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
ダイヤモンドコート2枚刃超硬ネック付ラジアスエンドミル
WIDIN¥8,198~税込¥9,018~1本翌々日出荷グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数2表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(ネック付)
WIDIN¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル
WIDIN¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷から10日以内出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
2枚刃インパクトミラクルレボリューション 超硬ボールエンドミル ショートシャンク
三菱マテリアル¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌々日出荷切れ刃カーブ、ねじれ角、すくい角を最適化し、ボール刃全域で切れ刃強度を向上させました。用途被削材:高硬度鋼。刃数2
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,398~税込¥10,338~1本3日以内出荷高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5コーナーR(mm)0.05外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥5,698税込¥6,2681本3日以内出荷汎用2枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020