絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 18(2)
コーナーR(mm)
  • 0.5(3)
  • 0.7(1)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.5(3)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
刃数
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 18(2)
刃長(mm)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 18(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 36(1)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 85
  • 45(35)
  • 50(140)
  • 55(25)
  • 57(14)
  • 60(156)
  • 63(17)
  • 65(31)
  • 70(121)
  • 72(15)
  • 75(68)
  • 80(125)
  • 83(14)
  • 90(96)
  • 100(123)
  • 110(79)
  • 120(43)
  • 130(25)
  • 140(16)
  • 150(35)
  • 160(17)
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(2)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(9)
超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • カーメックス(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NS(日進工具)(1)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・カーメックス・DIJET(ダイジェット工業)・Niagara Cutter・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(1)
5(1)
8(2)
12(1)
14(4)
18(2)
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
  • エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
    用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロング カーメックス

    CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロング

    カーメックス
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬刃数5
  • CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ロング カーメックス

    CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ロング

    カーメックス
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    刃数4
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
  • エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DZ-SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数2材質超微粒子
  • エポック ターボミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ターボミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4表面処理THコート
  • スタビライザーGPラジアスエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーGPラジアスエンドミル

    Niagara Cutter
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • スタビライザーHTラジアスエンドミル Niagara Cutter

    スタビライザーHTラジアスエンドミル

    Niagara Cutter
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409) 超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。 ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
    用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05
  • ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)

    ラジアスエンドミル - NSR-2

    NS(日進工具)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
    刃長l(mm)36刃数2材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02
  • エンドミル 超硬S 2刃 SED DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 SED

    DIJET(ダイジェット工業)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数2材質超微粒子
ラジアス超硬エンドミル