絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
コーナーR(mm)
- 0.4
- 0(6)
- 0.02(11)
- 0.03(4)
- 0.05(31)
- 0.1(64)
- 0.2(90)
- 0.3(92)
- 0.5(136)
- 0.75(5)
- 0.8(11)
- 1(124)
- 1.0(6)
- 1.2(7)
- 1.5(71)
- 2(84)
- 2.5(28)
- 3(61)
- 4(22)
- 5(19)
- コーナーR(mm)をもっと見る
刃数
- 3(2)
- 4(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 5.8(1)
- 6(3)
- 7.8(1)
- 8(1)
- 9.8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 18(1)
刃長(mm)
- 6(1)
- 9(3)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 15(3)
- 18(2)
- 20(1)
- 21(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
全長(mm)
- 50(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(3)
- 100(2)
- 130(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 180(1)
- 200(1)
50・60・70・80・100・130・150・160・180・200
表面処理
- その他(1)
- ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
材質
- 超硬合金(4)
超硬合金
ブランド
- ユニオンツール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NS(日進工具)(1)
ユニオンツール・DIJET(ダイジェット工業)・NS(日進工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(3)
5(2)
6(3)
8(2)
10(2)
12(2)
14(1)
16(1)
20(1)

UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥3,960~税込¥4,356~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ用途一般鋼用、銅刃数4
アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥5,568税込¥6,1251本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応