カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(691)
- 1.5(597)
- 2(817)
- 2.5(469)
- 3(1,103)
- 3.5(297)
- 4(1,167)
- 5(1,050)
- 6(1,403)
- 7(443)
- 8(1,272)
- 9(418)
- 10(1,319)
- 11(358)
- 12(1,315)
- 14(422)
- 16(892)
- 18(349)
- 20(836)
- 25(303)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(24)
- 2(1,041)
- 3(368)
- 4(1,044)
- 5(85)
- 6(180)
- 7(21)
- 8(38)
- 9(7)
- 10(18)
- 11(4)
- 12(14)
- 14(6)
- 15(3)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- その他(2)
- 刃数をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(231)
- 4(1,142)
- 4.5(10)
- 5(93)
- 5.5(8)
- 6(1,956)
- 7(32)
- 8(1,529)
- 9(22)
- 10(1,543)
- 11(11)
- 12(1,516)
- 14(203)
- 15(9)
- 16(1,039)
- 18(140)
- 20(928)
- 25(325)
- 32(150)
- 42(65)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 2(424)
- 3(623)
- 4(571)
- 5(488)
- 6(829)
- 8(780)
- 9(409)
- 10(812)
- 12(922)
- 15(800)
- 16(556)
- 18(536)
- 20(967)
- 22(457)
- 24(437)
- 25(703)
- 30(862)
- 32(398)
- 40(625)
- 50(456)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(231)
- 45(501)
- 50(1,101)
- 55(233)
- 60(1,113)
- 63(155)
- 65(245)
- 70(881)
- 75(671)
- 80(735)
- 90(692)
- 100(909)
- 110(487)
- 120(347)
- 125(171)
- 130(183)
- 140(211)
- 150(286)
- 160(144)
- 180(138)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(10)
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(65)
- その他(78)
- コバルトハイス(2)
- サーメット(9)
- セラミックス(1)
- ダイヤモンド(5)
- 超硬合金(2,370)
- 鋼(6)
CBN焼結体・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
表面処理
- AlCrNコーティング(50)
- DLCコーティング(52)
- その他(291)
- クロム系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(23)
- チタン系コーティング(291)
- ノンコーティング(118)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(14)
- NS(日進工具)(479)
- グーリング(234)
- イスカル(208)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(189)
- 三菱マテリアル(183)
- OSG(オーエスジー)(175)
- 岡崎精工(151)
- 京セラ(136)
- 日進(123)
- NACHI(不二越)(115)
- ユニオンツール(89)
- WIDIN(87)
- サンドビック(86)
- S&K(三興製作所)(83)
- TOTIME(77)
- RYOCO(菱高精機)(67)
- タンガロイ(61)
- エスコ(52)
- DIJET(ダイジェット工業)(51)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NS(日進工具)・グーリング・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・京セラ・日進・NACHI(不二越)・ユニオンツール・WIDIN・サンドビック・S&K(三興製作所)・TOTIME・RYOCO(菱高精機)・タンガロイ・エスコ・DIJET(ダイジェット工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(434)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ
(51件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド
(33件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ
(39件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド
(36件のレビュー)¥869~税込¥956~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ
(46件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D販売区分業務用
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(27件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15販売区分業務用
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃
(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド
(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力2D販売区分業務用
超硬エンドミル 樹脂用
(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド
(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D販売区分業務用
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング販売区分業務用
マイクロ超硬エンドミル
ティーシーティー・ジャパン(11件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬エンドミル
ユニオンツール(3件のレビュー)¥1,843~税込¥2,027~1本当日出荷から9日以内出荷ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ
(8件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃
(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。材質超硬刃数4ねじれ角(°)40適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○刃径公差(mm)+0/-0.1シャンク径公差h6表面処理AlTiBN販売区分業務用
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷低速から高速までの精密3次元加工に対応します。刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用
株洲工具(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬ロングネックスクエアエンドミル2枚刃
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚表面処理AlCrNコーティング
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ
(12件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力3D販売区分業務用
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT
ユニオンツール(1件のレビュー)¥782~税込¥860~1本当日出荷から4日以内出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃
LV ENDMILL¥1,789~税込¥1,968~1本当日出荷から4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
2枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 汎用加工用 超ロング刃長
株洲工具¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形ピンカド(3D刃長) AE-TL-N
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。 良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。 さらに、直角コーナを加工できるピンカドタイプを追加。 あらゆるニーズにお応えします。 剛性と切れ味を両立した刃先仕様。 良好な切りくず排出性を実現する新溝フォーム。 突込み切削を可能とする中心刃付き。 高剛性でびびりを防止する大きな心厚。 ピンカドタイプ:切り残しのない直角コーナを実現。表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)37・40材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロング
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌日出荷アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
...