絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(13)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • その他(1)
コーナーR(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 1(4)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3.2(1)
  • その他(1)
刃数
  • 3
  • 2(14)
  • 4(31)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 8(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 5.8(1)
  • 6(6)
  • 7.8(1)
  • 8(1)
  • 9.8(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(9)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 55(3)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 75(2)
  • 80(4)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(3)
  • 160(2)
  • 170(1)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
刃長(mm)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 7.5(1)
  • 9(2)
  • 12(5)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 18(6)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 24(4)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 36(4)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
1.5・3・4・6・7.5・9・12・15・16・18・20・21・24・28・30・36・48・50・55・60・刃長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(7)
  • その他(3)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・その他・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(13)
超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • TOTIME(1)
OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・NS(日進工具)・三菱マテリアル・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ラジアス超硬エンドミル :「R12」の検索結果

ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4(4)
5(1)
6(3)
8(2)
10(2)
12(13)
14(1)
16(2)
20(2)
その他(1)
  • アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長 NS(日進工具)

    アルミ用高能率ラジアスエンドミル3枚刃3倍刃長

    NS(日進工具)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃の採用で加工能率を向上し高送りでもびびり振動を抑制し「高能率」を実現!加工負荷の大きいコーナ部や高速条件でも安定した加工を実現します。
    用途アルミ合金/銅/樹脂材質超硬合金刃数3枚刃表面処理ノンコートねじれ角(°)45
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR

    OSG(オーエスジー)
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
  • エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数3
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
    刃数3
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01
  • 銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N OSG(オーエスジー)

    銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N

    OSG(オーエスジー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。
    用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N

    OSG(オーエスジー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-SUPER HARDコーティングねじれ角(°)41
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付

    TOTIME
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用多機能タイプ DLC 3刃 ショート形 AE-VTS-N

    OSG(オーエスジー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプAE-VTS-Nは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。不等リード・不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。DLCコーティングの耐溶着効果、不等リード・不等分割の防振効果、及びさらい刃の効果により、高能率でも良好な加工面を実現します。
    用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬刃数3表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ロング形 AERO-ETL

    OSG(オーエスジー)
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETL:仕上げ加工用 3刃ロング
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)110刃長(mm)50表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約35外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS OSG(オーエスジー)

    アルミ合金用 DLCコート 3枚刃 超硬エンドミル ショート形 AERO-ETS

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
    用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工材質超硬合金刃数3全長(mm)100表面処理DLCコーティング首下長(mm)55ねじれ角(°)約30外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル DLCコート 強力型 多機能 DLC-PKE

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    独自の超平滑DLCコーティングが、アルミの高速加工はもちろん、セミドライ加工も可能とします。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)約40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
  • 3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド 三菱マテリアル

    3枚刃アルミ加工用 超硬ラジアスヘッド

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用しております。すくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
    用途アルミニウム合金加工用刃数3表面処理ノンコート
  • 超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)

    超硬ラジアスエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷
    非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
    材質超硬合金刃数3被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02コーナR許容差(mm)±0.02
ラジアス超硬エンドミル