絞り込み
形状
形状
ひし形(128)
形状
円形(1)
形状
正三角形(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(13)
  • 0.05(4)
  • 0.1(36)
  • 0.2(90)
  • 0.3969(14)
  • 0.4(113)
  • 0.7938(14)
  • 0.8(85)
  • 1.1906(8)
  • 1.2(23)
  • 3.175(1)
逃げ角(度)
  • 5
  • 0(1,120)
  • 7(780)
  • 7.75(1)
  • 11(208)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 35(5)
  • 55(4)
  • 80(4)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(29)
  • PVDコーティング(58)
  • その他(5)
  • サーメット(37)
  • セラミックス(11)
  • ダイヤモンド焼結体(5)
  • 超硬合金(28)
  • 超高圧焼結体(9)
切刃長さ(mm)
  • 2(6)
  • 2.1(2)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(9)
  • 2.8(4)
  • 3.2(3)
  • 3.3(4)
  • 9.525(7)
  • 10.2709(6)
  • 10.6709(6)
  • 10.8709(5)
  • 11.1(14)
  • 11.2(60)
  • 15.4063(7)
  • 15.8063(7)
  • 16.2063(7)
  • 16.4063(6)
  • 16.5063(3)
  • 16.6(64)
厚さ(mm)
  • 1.59(1)
  • 3.175(1)
  • 3.18(96)
  • 4(1)
  • 4.525(1)
  • 4.76(90)
  • 4.7625(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12.7(1)
1.59・3.175・3.18・4・4.525・4.76・4.7625・5・6・8・10・12.7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(145)
  • ブレーカなし(22)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(10)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(111)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 京セラ(57)
  • サンドビック(42)
  • 三菱マテリアル(27)
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • タンガロイ(17)
  • ケナメタル(6)
  • 三菱(4)
  • イスカル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NTKカッティングツールズ(1)
京セラ・サンドビック・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・ケナメタル・三菱・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
182件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひし形
ひし形(128)
円形
円形(1)
正三角形
正三角形(1)
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ VBMT-HQ 京セラ

    チップ VBMT-HQ

    京セラ
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • チップ VBMT 京セラ

    チップ VBMT

    京セラ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT-NE 京セラ

    チップ VBMT-NE

    京セラ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • 旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ

    旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
    用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (VBMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (VBMT)

    三菱マテリアル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35等級記号M
  • ISO インサート VBGT-LF ケナメタル

    ISO インサート VBGT-LF

    ケナメタル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1セット(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
  • チップ VBMT 住友電工ハードメタル

    チップ VBMT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ VBGT 住友電工ハードメタル

    チップ VBGT

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ 2NC-VBGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-VBGW

    住友電工ハードメタル
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BNC500形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-VBGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VBGW

    住友電工ハードメタル
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ VCMT-PS タンガロイ

    チップ VCMT-PS

    タンガロイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ VBGT-MR-Y 京セラ

    チップ VBGT-MR-Y

    京セラ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBGT-ML-Y 京セラ

    チップ VBGT-ML-Y

    京セラ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBET-SR 三菱マテリアル

    チップ VBET-SR

    三菱マテリアル
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBGT-F 京セラ

    チップ VBGT-F

    京セラ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(10個)
    翌日出荷から15日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNBR 京セラ

    チップ VNBR

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ VBGTR/L-J10 タンガロイ

    チップ VBGTR/L-J10

    タンガロイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18
  • チップ VBMT HQ 京セラ

    チップ VBMT HQ

    京セラ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT 京セラ

    チップ VBMT

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級

    三菱
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • 仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート 三菱マテリアル

    仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート

    三菱マテリアル
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。
    厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 35°菱形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)6.35
  • 旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005 三菱マテリアル

    旋削用インサート 35°菱形ポジ MT9005

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMT9005適合被削材種S種チップ形状35°菱形厚さS(mm)3.18逃げ角(°)【AN】5内接円IC(mm)6.35
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    使用インサート正三角形[T]等級記号G
  • 旋削用インサート 35°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル

    旋削用インサート 35°菱形ポジ BC8220

    三菱マテリアル
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    翌々日出荷
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)4.4被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

    サンドビック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工穴径(Φmm)4.4被削材SM勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬適合被削材種PMS厚さS(mm)4.7625材種1205逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-11(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途仕上げ穴径(Φmm)2.8被削材S勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)5内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
  • CoroTurn107 旋削加工用チップ サンドビック

    CoroTurn107 旋削加工用チップ

    サンドビック
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(5個)
    14日以内出荷
    トラスコ品番657-2388穴径(Φmm)9被削材PK切刃長さ(mm)34.9有効長(mm)切刃:34.9勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)12.7コーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種PKコーナー半径Re(mm)3.175厚さS(mm)12.7材種4415逃げ角(°)5内接円径(mm)38.1内接円IC(mm)38.1
  • CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    CoroTurn TR旋削加工用チップ 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    用途仕上げ被削材S勝手N加工FinishingコーティングAlTiN母材超硬適合被削材種PMS材種1205
旋盤用チップひし形