絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 0.4(9)
- 0.8(5)
- 1.2(6)
逃げ角(度)
- 主逃げ角AN:0(8)
- 主逃げ角AN:5(4)
- 主逃げ角AN:7(8)
- 主逃げ角AN:11(4)
厚さ(mm)
- 1.39(1)
- 1.79(1)
- 2.38(4)
- 3.18(4)
- 3.97(7)
- 4.76(9)
- 6.35(1)
ブランド
- 三菱
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(809)
- 京セラ(637)
- 三菱マテリアル(515)
- 住友電工ハードメタル(495)
- サンドビック(194)
- イスカル(127)
- ケナメタル(106)
- SANDVIK(65)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(62)
- BIG DAISHOWA(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- 株洲工具(3)
- ワルター(2)
- THECUT(1)
- カイザー(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
特価
「形状」から絞り込む

旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8210
三菱¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。トラスコ品番696-3043適合被削材種H種チップ形状C寸法LE(mm)2.2コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210
三菱¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。トラスコ品番696-3015適合被削材種H種チップ形状D寸法LE(mm)2.1コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 55°菱形 C|鋳鉄切削 穴付き7°ポジティブ
三菱¥13,980税込¥15,3781箱(10個)5日以内出荷ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。トラスコ品番689-1775適合被削材種K種チップ形状D寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
旋削用インサート 80°菱形ポジ CBN BC8210
三菱¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。トラスコ品番696-3029適合被削材種H種チップ形状C寸法LE(mm)2コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
旋削用インサート 80°菱形ネガ CBN BC8210
三菱¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。トラスコ品番696-3005適合被削材種H種チップ形状C寸法LE(mm)1.8コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
旋削用インサート 55°菱形ポジ CBN BC8210
三菱¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。トラスコ品番696-3047適合被削材種H種チップ形状D寸法LE(mm)2.1コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
三菱 旋削用インサート 55°菱形ネガ CBN BC8210
三菱¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷高硬度鋼の連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。適合被削材種H種チップ形状D寸法LE(mm)1.8コーナー半径Re(mm)1.2寸法IC(mm)12.7逃げ角(°)主逃げ角AN:0
M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 35°菱形 中切削 穴付き7°ポジティブ
三菱¥28,980税込¥31,8781箱(10個)5日以内出荷耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現します。トラスコ品番684-9826適合被削材種K種チップ形状V寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)4.76寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7