絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0(7)
- 0.03(111)
- 0.05(54)
- 0.08(13)
- 0.1(254)
- 0.18(13)
- 0.2(940)
- 0.38(11)
- 0.3969(85)
- 0.4(1,997)
- 0.7938(97)
- 0.8(1,991)
- 1.1906(58)
- 1.2(962)
- 1.5875(25)
- 1.6(262)
- 2(24)
- 2.38125(11)
- 2.4(43)
- -(7)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
0.4・0.8・1.2・1.39・1.59・1.6・1.79・2.38・2.38125・3.175・3.18・3.9・3.96875・3.97・4.76・4.7625・5.56・6.35・7.94・9.52・厚さ(mm)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(809)
- 京セラ(637)
- 三菱マテリアル(514)
- 住友電工ハードメタル(495)
- サンドビック(194)
- イスカル(127)
- ケナメタル(106)
- SANDVIK(65)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(62)
- 三菱(12)
- BIG DAISHOWA(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- 株洲工具(3)
- ワルター(2)
- THECUT(1)
- カイザー(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
モノタロウ・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・サンドビック・イスカル・ケナメタル・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱・BIG DAISHOWA・NTKカッティングツールズ・株洲工具・ワルター・THECUT・カイザー・セコ・ツールズ・ジャパン
18ページ目: 旋盤用チップひし形
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「形状」から絞り込む

チップ DCGT-JP
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VBGT-JS
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ VNMG-CM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
チップ DNMG-CM
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(min)1、(max)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
チップ VPGT-JS
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)ほか翌日出荷から3日以内出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用インサート 55°菱形ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷汎用性に優れ、工具の集約が可能です。湿式切削対応です。用途被削材:鋼。断続切削仕様軽切削用トラスコ品番179-6559
旋削用インサート 55°菱形ネガ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様中切削用
CBNチップ 4QS-CNGG-HP
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)4
チップ 4QS-CNGA
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)4
CBNチップ 2QP-CCM/GW
タンガロイ¥8,798~税込¥9,678~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法LE(mm)3寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
CBNチップ 2QP-CNGM-HS
タンガロイ¥8,298~税込¥9,128~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-CCGT-HP
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
CBNチップ 4QS-CNGG-HS
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)4
CBNチップ 2QP-CNGM-HP
タンガロイ¥8,298~税込¥9,128~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-CNM/GA
タンガロイ¥6,898~税込¥7,588~1個ほか3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4寸法CEDC(mm)2
チップ CNMM-DIA
タンガロイ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷厚さ(mm)4.76内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1
チップ DNMM-DIA
タンガロイ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷厚さ(mm)4.76内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ CCMT-DIA
タンガロイ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ DCMT-DIA
タンガロイ¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
ネガ、M級、35°ひし形インサート、仕上げ用
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形インサート厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)水平方向:12.5逃げ角(度)35内接円(mm)7.15取付穴径(Φmm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)0.2最大切込み(mm)1.5
ひし形ポジチップ80°
ワルター¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷トラスコ品番409-3696刃長(mm)9.67コーナー半径(mm)0.4適合被削材種Nチップ形状80°菱形材種WN10RoHS指令(10物質対応)対応
CBNインサート 4QS-DXGQ
タンガロイ¥23,980税込¥26,3781セット(2個)3日以内出荷厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.7ブレーカありRoHS指令(10物質対応)対応切刃数4
CBNインサート 4QS-DXGU-HP
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781セット(2個)3日以内出荷厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.7ブレーカありRoHS指令(10物質対応)対応切刃数4
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥43,980税込¥48,3781箱(10個)9日以内出荷塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405内接円径(mm)9.525
80°菱形ポジチップ コロターン107 7025
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)
サンドビック¥38,980~税込¥42,878~1箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7025
T-Max P 旋削用ネガチップ(340)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(5個)ほか翌日出荷から翌々日出荷不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
35°菱形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用ポジチップ(130)
サンドビック¥42,980税込¥47,2781箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とシャープな切れ味です。用途一般旋削非鉄金属加工用。アルミ合金の荒加工から仕上旋削加工用。被削材N切刃長さ(mm)19.1418勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)5.55625コーナーR(mm)3母材超硬材種H10内接円径(mm)12.7
55°菱形ポジチップ コロターン107 7015
サンドビック¥51,980~税込¥57,178~1箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7015内接円径(mm)9.525
55°菱形ネガチップ T-Max P 7015
サンドビック¥119,800税込¥131,7801箱(5個)翌日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7015内接円径(mm)12.7
コロターン107 旋削用ポジチップ(122)
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
コロターン107 旋削用ポジチップ(122)
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)2.38125母材超硬材種4415内接円径(mm)6.35
T-Max P 旋削用ネガチップ(110)
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。用途一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。被削材MS切刃長さ(mm)14.5199勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種1115内接円径(mm)15.875