絞り込み
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
0.4・0.8・1.2・1.39・1.59・1.6・1.79・2.38・2.38125・3.175・3.18・3.9・3.96875・3.97・4.76・4.7625・5.56・6.35・7.94・9.52・厚さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
-・ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・タンガロイ・サンドビック・イスカル・ケナメタル・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱・BIG DAISHOWA・NTKカッティングツールズ・株洲工具・ワルター・THECUT・カイザー・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,526件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • チップ 2NC-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ EPGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ EPGTR/L-W08

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG 三菱マテリアル

    チップ DNMG

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-SS タンガロイ

    チップ VNMG-SS

    タンガロイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ CCMH-MV 三菱マテリアル

    チップ CCMH-MV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT 京セラ

    チップ CCGT

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.59寸法A(mm)3.5切刃長さ(mm)4内接円直径(Φmm)3.97寸法T(mm)1.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)1.9角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NF-CCMT 住友電工ハードメタル

    チップ NF-CCMT

    住友電工ハードメタル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質DA1000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-HMM タンガロイ

    チップ CNMG-HMM

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCMT-PSF タンガロイ

    チップ CCMT-PSF

    タンガロイ
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    逃げ角(度)7
  • チップ CCGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-W08

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-MQ 京セラ

    チップ CNMG-MQ

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CCGT-MF 京セラ

    チップ CCGT-MF

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-AL タンガロイ

    チップ DCGT-AL

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    材質KS05F形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT-FR-U 京セラ

    チップ CCGT-FR-U

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNMG-SU 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-SU

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ VNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-EX 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-EX

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VCMT-FV 三菱マテリアル

    チップ VCMT-FV

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VCGT-AH 京セラ

    チップ VCGT-AH

    京セラ
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    (材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
    トラスコ品番650-3985材質KW10形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPMH-F 三菱マテリアル

    チップ CPMH-F

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ CPMH-SV 三菱マテリアル

    チップ CPMH-SV

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ CCET-SR 三菱マテリアル

    チップ CCET-SR

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPMX 三菱マテリアル

    チップ CPMX

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-UP 住友電工ハードメタル

    チップ CNMG-UP

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CCGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT-FX

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-A3 京セラ

    チップ DCGT-A3

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    (材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-HQ 京セラ

    チップ CNMG-HQ

    京セラ
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DCMT XP 京セラ

    チップ DCMT XP

    京セラ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT 京セラ

    チップ CCGT

    京セラ
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBMT-NE 京セラ

    チップ VBMT-NE

    京セラ
    9,698税込10,668
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT 京セラ

    チップ CCGT

    京セラ
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VNGA 京セラ

    チップ VNGA

    京セラ
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CPMH 京セラ

    チップ CPMH

    京セラ
    5,898税込6,488
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7115

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ バインダレスチップ

    住友電工ハードメタル
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
    用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
旋盤用チップひし形