絞り込み
逃げ角(度)
0・5・7・11・15・20・35・55・80
厚さ(mm)
0.4・0.8・1.2・1.39・1.59・1.6・1.79・2.38・2.38125・3.175・3.18・3.9・3.96875・3.97・4.76・4.7625・5.56・6.35・7.94・9.52・厚さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,069件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
B 旋削/チップ イスカルB 旋削/チップイスカル
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
旋削チップ
チップ 4QS-CNGG-HM タンガロイチップ 4QS-CNGG-HMタンガロイ
49,990税込54,989
1ケース(2個)
4日以内出荷
高硬度鋼加工における 高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状 "WavyJoint(ウェイビージョイント)" - 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現
材質BXA20厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
9,490税込10,439
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DPMT-PS タンガロイチップ DPMT-PSタンガロイ
6,198税込6,818
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ 構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
用途仕上げ~中切削
チップ 4QS-DNGA タンガロイチップ 4QS-DNGAタンガロイ
49,990税込54,989
1ケース(2個)
4日以内出荷
高硬度鋼加工における高生産性を実現 高能率加工を可能にする新ろう付け形状"WavyJoint(ウェイビージョイント)" 0.8 mm までの深切込み加工が可能 → パス回数の減少により加工能率をアップ - 画期的な波型ろう付け → 乾式加工でも CBN 刃先の剥離が生じにくく、 インサートの突発欠損が抑制されるため、 安定した高硬度鋼加工を実現
材質BXA20厚さ(mm)4.76コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VNMG*E-TSF タンガロイチップ VNMG*E-TSFタンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
驚異的な耐欠損性で、究極の安定性を実現! サーメットの常識を超えた耐欠損性と安定した長寿命を実現!
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG*E-TM タンガロイチップ VNMG*E-TMタンガロイ
9,598税込10,558
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG*E-TM タンガロイチップ DNMG*E-TMタンガロイ
9,190税込10,109
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO インサート DNMG-MG ケナメタルISO インサート DNMG-MGケナメタル
1,598税込1,758
1個ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴厚さS(mm)6.35厚さ(mm)6.35チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5
ISO インサート VNMG-LF ケナメタルISO インサート VNMG-LFケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート VNMG-MR ケナメタルISO インサート VNMG-MRケナメタル
8,498税込9,348
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形35°コーナーR(mm)1.2穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート DNMG-MR ケナメタルISO インサート DNMG-MRケナメタル
5,498税込6,048
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
31,980税込35,178
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形55°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)10寸法L10(mm)12.21
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形80°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
セラミックインサート CNGA ケナメタルセラミックインサート CNGAケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形55°厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0
セラミックインサート CNGA ケナメタルセラミックインサート CNGAケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
13,980税込15,378
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形80°チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
ISO インサート DPMT-FP ケナメタルISO インサート DPMT-FPケナメタル
2,998税込3,298
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
ISO インサート CPMT-FP ケナメタルISO インサート CPMT-FPケナメタル
2,998税込3,298
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
ISO インサート VBMT-FP ケナメタルISO インサート VBMT-FPケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形35°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)5穴の有無あり
ISO インサート DCMT-FP ケナメタルISO インサート DCMT-FPケナメタル
2,998税込3,298
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート CCMW ケナメタルISO インサート CCMWケナメタル
3,598税込3,958
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。粗加工用
形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート DNMP-K ケナメタルISO インサート DNMP-Kケナメタル
5,498税込6,048
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形
ISO インサート DPMT-MF ケナメタルISO インサート DPMT-MFケナメタル
4,798税込5,278
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)11寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)11.63
ISO インサート VNMG-RN ケナメタルISO インサート VNMG-RNケナメタル
8,498税込9,348
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート DNMG-RN ケナメタルISO インサート DNMG-RNケナメタル
5,498税込6,048
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート VNMG-UN ケナメタルISO インサート VNMG-UNケナメタル
8,498税込9,348
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
ISO インサート DNMG-UN ケナメタルISO インサート DNMG-UNケナメタル
4,698税込5,168
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート VNMA ケナメタルISO インサート VNMAケナメタル
9,998税込10,998
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形35°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
ISO インサート DNMA ケナメタルISO インサート DNMAケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート DNMM-RP ケナメタルISO インサート DNMM-RPケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴厚さ(mm)6.35チップブレーカ片面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり
ISO インサート DNMM-RM ケナメタルISO インサート DNMM-RMケナメタル
6,598税込7,258
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。重切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート DCMT-MW ケナメタルISO インサート DCMT-MWケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。中仕上げ加工用
形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)11.63
ISO インサート DPMT-FW ケナメタルISO インサート DPMT-FWケナメタル
3,500税込3,850
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。仕上げ加工用
形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)2.38厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)11寸法D(mm)6.35穴の有無あり寸法L10(mm)7.75
ISO インサート DCMT-MF ケナメタルISO インサート DCMT-MFケナメタル
3,998税込4,398
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面逃げ角(度)7穴の有無あり
ISO インサート DNMG-MW ケナメタルISO インサート DNMG-MWケナメタル
5,498税込6,048
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。ワイパー。中切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)15.5
ISO インサート VNMG-MN ケナメタルISO インサート VNMG-MNケナメタル
8,498税込9,348
1セット(5個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり
ISO インサート DNMG-MN ケナメタルISO インサート DNMG-MNケナメタル
4,698税込5,168
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート VBMT-MP ケナメタルISO インサート VBMT-MPケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角35°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形35°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面逃げ角(度)5寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
旋盤用チップひし形