絞り込み
逃げ角(度)
0・5・7・11・15・20・35・55・80
厚さ(mm)
0.4・0.8・1.2・1.39・1.59・1.6・1.79・2.38・2.38125・3.175・3.18・3.9・3.96875・3.97・4.76・4.7625・5.56・6.35・7.94・9.52・厚さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,069件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ CNMG-ZM形 タンガロイ旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ CNMG-ZM形タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。厚さ(mm)4.76
チップ CNMG*E-SW タンガロイチップ CNMG*E-SWタンガロイ
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG*E-FW タンガロイチップ CNMG*E-FWタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGT-JS タンガロイチップ VBGT-JSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMX-M3P イスカルチップ DNMX-M3Pイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状菱形頂角55°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5
チップ CNMX イスカルチップ CNMXイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状菱形頂角80°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.9コーナー半径(mm)0.8
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-CNM/GA タンガロイチップ 2QP-CNM/GAタンガロイ
5,398税込5,938
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-28 タンガロイチップ VNMG-28タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DNMG-28 タンガロイチップ DNMG-28タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CNMG-SW タンガロイチップ CNMG-SWタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削(ワイパー)
チップ CNMG-FW タンガロイチップ CNMG-FWタンガロイ
7,398税込8,138
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削(ワイパー)
チップ CNMG-28 タンガロイチップ CNMG-28タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ VCGT 住友電工ハードメタルチップ VCGT住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ VBGT 住友電工ハードメタルチップ VBGT住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT 住友電工ハードメタルチップ DCMT住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1箱(10個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
チップ CPGT 住友電工ハードメタルチップ CPGT住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ CCGT 住友電工ハードメタルチップ CCGT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個ほか
翌日出荷から7日以内出荷
チップ VCET-FY 住友電工ハードメタルチップ VCET-FY住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCET-FX 住友電工ハードメタルチップ VCET-FX住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCET-FY 住友電工ハードメタルチップ DCET-FY住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質ACZ150形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-VCGW-LS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VCGW-LS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-VCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VCGW-HS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-DCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-DCGW-HS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BNC300形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-DCGW-LS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-DCGW-LS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPMT-Z MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CPMT-ZMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ VCMT-JEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCGT-AF イスカルチップ DCGT-AFイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AF イスカルチップ CCGT-AFイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ NU-VCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-VCGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VCGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-VCGW-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VBGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-VBGW-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VBGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-VBGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-DCGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-DCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-DCGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-CCGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGW-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-CCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-CCGN-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-CCGN-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップひし形