絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0(7)
- 0.03(111)
- 0.05(54)
- 0.08(13)
- 0.1(254)
- 0.18(13)
- 0.2(940)
- 0.38(11)
- 0.3969(85)
- 0.4(1,997)
- 0.7938(97)
- 0.8(1,991)
- 1.1906(58)
- 1.2(962)
- 1.5875(25)
- 1.6(262)
- 2(24)
- 2.38125(11)
- 2.4(43)
- -(7)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
材質
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
0.4・0.8・1.2・1.39・1.59・1.6・1.79・2.38・2.38125・3.175・3.18・3.9・3.96875・3.97・4.76・4.7625・5.56・6.35・7.94・9.52・厚さ(mm)をもっと見る
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
ブランド
- モノタロウ(1)
- タンガロイ(809)
- 京セラ(637)
- 三菱マテリアル(514)
- 住友電工ハードメタル(495)
- サンドビック(194)
- イスカル(127)
- ケナメタル(106)
- SANDVIK(65)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(62)
- 三菱(12)
- BIG DAISHOWA(10)
- NTKカッティングツールズ(7)
- 株洲工具(3)
- ワルター(2)
- THECUT(1)
- カイザー(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
モノタロウ・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・サンドビック・イスカル・ケナメタル・SANDVIK・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱・BIG DAISHOWA・NTKカッティングツールズ・株洲工具・ワルター・THECUT・カイザー・セコ・ツールズ・ジャパン
43ページ目: 旋盤用チップひし形
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「形状」から絞り込む

ISO インサート DNMP
ケナメタル¥6,698~税込¥7,368~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形寸法D(mm)12.7厚さS(mm)4.76寸法L10(mm)15.5
ISO インサート VNGP
ケナメタル¥18,980税込¥20,8781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形寸法D(mm)12.7コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)4.76寸法L10(mm)22.14
ISO インサート VNMP
ケナメタル¥8,698税込¥9,5681セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形寸法D(mm)9.53厚さS(mm)4.76寸法L10(mm)16.61
ISO インサート DNGP
ケナメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(5個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)15.5
ISO インサート VNGP-K
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形
ISO インサート VNGG-LF
ケナメタル¥16,980~税込¥18,678~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート VNGA
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。G級。0°すくい角。中仕上げ加工用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし寸法L10(mm)16.61
ISO インサート VNMG
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート DNMG
ケナメタル¥6,698税込¥7,3681セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形55°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)12.7逃げ角(度)0コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)15.5
ISO インサート VNMG-P
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0コーナーR(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
チップ AC8025P VCMT
住友電工ハードメタル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷材質AC8025P形状菱形35°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)16.6勝手勝手無し内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4母材コーティングチップ逃げ角(°)7
旋削用チップ TN620 サーメット CMT
京セラ¥6,998税込¥7,6981セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨)材質サーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色輝灰色逃げ角(度)0構成(被膜)Uncoated穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ TN610 サーメット CMT
京セラ¥6,698税込¥7,3681セット(10個)3日以内出荷TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)材質サーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色輝灰色逃げ角(度)0構成(被膜)Uncoatedコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱ほか当日出荷から6日以内出荷CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーティングCVD穴の形状円筒穴
旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT
京セラ¥6,998税込¥7,6981セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)材質PVDサーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種等級M級呈色桃金構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD
旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷から6日以内出荷CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷から3日以内出荷CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ PV720 PVDサーメット CMT
京セラ¥6,998税込¥7,6981セット(10個)翌々日出荷から3日以内出荷PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨)材質PVDサーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)当日出荷CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで、鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)します。用途旋削加工用、CA530:鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)仕様WEブレーカ:仕上げ~中(ワイパー切刃付き)トラスコ品番858-0181形状ひし形80°厚さ(mm)4.76質量(g)9.5等級M級切刃長さ(mm)12.9呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVDコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングです。 鋼の高速・高能率加工に対応です。用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工仕様PQブレーカ、仕上げ~中、M級トラスコ品番654-6471形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76質量(g)9.5切刃長さ(mm)8.7呈色金色逃げ角(度)0構成微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVDコーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ DNMG-ZF形
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)3日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。厚さ(mm)4.76
チップ DNMG*E-TSF
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。チップブレーカTSF
チップ DNMG*E-SW
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。チップブレーカSW
チップ DNMG*E-FW
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。チップブレーカFWRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ ISO-EcoTurnシリーズ CNMG-ZM形
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。厚さ(mm)4.76
チップ CNMG*E-TSF
タンガロイ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。チップブレーカTSF
チップ CNMG*E-SW
タンガロイ¥8,698税込¥9,5681箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG*E-FW
タンガロイ¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMX-M3P
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷形状菱形頂角55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ CNMX
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷形状菱形頂角80°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状