絞り込み
形状

ひし形(16)

平行四辺形(4)

正方形(145)

長方形(1)
厚さ(mm)
- 3.5(1)
- 4.76(104)
- 6.35(102)
- 7.94(11)
切刃長さ(mm)
- 2.8(1)
- 10.2(1)
- 12.7(77)
- 15.875(36)
- 15.88(2)
- 18(1)
- 19.05(59)
- 19.5(3)
- 25.4(1)
コーナー半径(mm)
- 1.6
- 0.03(4)
- 0.1(6)
- 0.2(35)
- 0.3969(20)
- 0.4(335)
- 0.6(3)
- 0.7938(36)
- 0.8(545)
- 1(3)
- 1.1906(35)
- 1.2(333)
- 1.5875(19)
- 2(18)
- 2.38125(11)
- 2.4(56)
- 3.0(3)
- 3.175(6)
- 3.2(5)
- 4.0(3)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(52)
- PVDコーティング(17)
- その他(4)
- サーメット(4)
- セラミックス(9)
- 超硬合金(19)
逃げ角(度)
- 0(133)
- 11(2)
- -(1)
- その他(3)
0・11・-・その他
チップブレーカ
- ブレーカつき(128)
- ブレーカなし(26)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(12)
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
- 円筒穴(107)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 住友電工ハードメタル(53)
- ケナメタル(35)
- タンガロイ(31)
- 三菱マテリアル(29)
- 京セラ(23)
- イスカル(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- サンドビック(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
住友電工ハードメタル・ケナメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

ひし形(16)

平行四辺形(4)

正方形(145)

長方形(1)

チップ SNMG-MS
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG)
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正方形90°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)90
チップ SNMG-GU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-TM
タンガロイ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU
チップ SNMG-UZ
住友電工ハードメタル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-MU
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)当日出荷から3日以内出荷用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC12000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76FIG1
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)3日以内出荷強断続加工・高硬度材用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
旋削用インサート SNMG-MA
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
旋削チップ SNMG-EG
住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ SNMN
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状正方形90°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無なし材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)90
ISO インサート CNMG-MS
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート CNMG-MP
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)当日出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMN
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
チップ SNMA
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ SNMM-HP
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SNMM-HG
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
ソリッドCBNインサート S-SNUN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(2個)3日以内出荷種別SBN30寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)(max)4、(min)0.08RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.05寸法CEDC(mm)4
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正方形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正方形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7115
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正方形
チップ SNMG
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)6、(min)1寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.4、(min)0.2
スミボロン カッタチップ
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷鋳鉄、難削材加工において、耐摩耗性と耐欠損性を向上させた材種。用途高速仕上切削加工用。コーティングBN7000コーナー半径(mm)1.6適合カッターRSX(F)08000ESFIG2
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥22,980税込¥25,2781セット(10個)3日以内出荷切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)3日以内出荷低剛性加工インサートです。用途低剛性加工被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径Re(mm)1.6加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○インサート厚さ(mm)7.0逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)13
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷低剛性加工インサートです。用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T使用インサート正方形[S]頂角(°)90逃げ角(°)-
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)3日以内出荷標準インサートです。用途汎用~断続加工形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
カッタチップ
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)3日以内出荷高強度インサートです。用途強断続加工・高硬度被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径Re(mm)1.6加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○インサート厚さ(mm)7.0逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)13