絞り込み
形状
形状
正方形(10)
厚さ(mm)
  • 3.18(5)
  • 3.97(5)
切刃長さ(mm)
  • 9.52
  • 2.5(8)
  • 7.94(11)
  • 8.0(10)
  • 8.725(15)
  • 9.125(12)
  • 9.525(136)
  • 10.6(11)
  • 11.5(11)
  • 11.9(15)
  • 12.3(8)
  • 12.7(335)
  • 14.275(7)
  • 14.675(9)
  • 15.875(55)
  • 17.45(9)
  • 17.85(12)
  • 19.05(70)
  • 25.4(27)
  • 31.75(11)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(5)
  • 0.8(8)
材質
  • CVDコーティング(7)
  • PVDコーティング(2)
  • 超硬合金(5)
逃げ角(度)
  • 0(2)
  • 7(5)
  • 11(3)
0・7・11
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
  • 円筒穴(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • イスカル(10)
イスカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
正方形
正方形(10)
  • チップ SCGT-AS イスカル

    チップ SCGT-AS

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷から23日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質IC20形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ SCMT-SM イスカル

    チップ SCMT-SM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SCMT-19 イスカル

    チップ SCMT-19

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SCMT-17 イスカル

    チップ SCMT-17

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SCMT-14 イスカル

    チップ SCMT-14

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-TF イスカル

    チップ SNMG-TF

    イスカル(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌日出荷から17日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SPUN イスカル

    チップ SPUN

    イスカル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38
  • チップ SNMG-NF イスカル

    チップ SNMG-NF

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質IC9250形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMR イスカル

    チップ SPMR

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SPGN イスカル

    チップ SPGN

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質IC20形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップ正方形