絞り込み
形状
形状
ひし形(2)
形状
六角形80°(1)
形状
平行四辺形(6)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(178)
形状
長方形(1)
厚さ(mm)
  • 2.38(5)
  • 2.78(2)
  • 3.18(54)
  • 3.5(2)
  • 3.97(16)
  • 4.76(105)
  • 6.35(39)
  • 7.94(11)
  • 9.52(19)
切刃長さ(mm)
  • 2.1(6)
  • 2.3(7)
  • 2.5(7)
  • 7.94(10)
  • 8.0(10)
  • 9.525(55)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.1(1)
  • 11.6(1)
  • 12(2)
  • 12.7(112)
  • 12.8(4)
  • 15.875(33)
  • 16.5(5)
  • 19.05(33)
  • 19.5(6)
  • 20(5)
  • 25.4(18)
  • 31.75(10)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(4)
  • 0.1(1)
  • 0.2(12)
  • 0.4(97)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.8(157)
  • 1(2)
  • 1.2(85)
  • 1.6(53)
  • 1.8(2)
  • 2(7)
  • 2.4(23)
  • 3.0(3)
  • 3(2)
  • 3.2(4)
  • 4.0(3)
  • 5.0(2)
  • 6.0(2)
  • 10.0(1)
材質
  • CVDコーティング(46)
  • PVDコーティング(24)
  • サーメット(48)
  • セラミックス(19)
  • ダイヤモンド焼結体(5)
  • 超硬合金(44)
逃げ角(度)
  • 0(112)
  • 5(1)
  • 7(15)
  • 11(48)
  • 15(7)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • -(4)
  • その他(6)
0・5・7・11・15・20・25・-・その他
チップブレーカ
  • ブレーカつき(140)
  • ブレーカなし(43)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(29)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(30)
  • 円筒穴(83)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • タンガロイ(158)
  • サンドビック(94)
  • 三菱マテリアル(93)
  • 京セラ(89)
  • ケナメタル(87)
  • イスカル(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
  • SANDVIK(16)
  • 三菱(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • ギガ・セレクション(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(2)
六角形80°
六角形80°(1)
平行四辺形
平行四辺形(6)
正三角形
正三角形(1)
正方形
正方形(178)
長方形
長方形(1)
  • チップ SNMG-UM 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-UM

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-GU

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU
  • チップ SPMN 住友電工ハードメタル

    チップ SPMN

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SNMG-UZ 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-UZ

    住友電工ハードメタル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-MU 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-MU

    住友電工ハードメタル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SCMT-SU 住友電工ハードメタル

    チップ SCMT-SU

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    強断続加工・高硬度材
    用途重切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度M厚さ許容差(mm)±0.13切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
    用途汎用・粗切削加工用。
  • 旋削チップ SNMG-EG 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMT-SF 住友電工ハードメタル

    チップ SPMT-SF

    住友電工ハードメタル
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SNMT-H 住友電工ハードメタル

    チップ SNMT-H

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SNMN 住友電工ハードメタル

    チップ SNMN

    住友電工ハードメタル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタル

    チップ SPGT-SD

    住友電工ハードメタル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SCGT-MNSC 住友電工ハードメタル

    チップ SCGT-MNSC

    住友電工ハードメタル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SNMM-HP 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HP

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SNMM-HG 住友電工ハードメタル

    チップ SNMM-HG

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ SNMG-SJ 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-SJ

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-EX 住友電工ハードメタル

    チップ SNMG-EX

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-ST

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNGG-C 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-C

    住友電工ハードメタル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番SNGB32Mコーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • スミボロン カッタチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    コーティングBN7125
  • スミボロン カッタチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    鋳鉄、難削材加工において、耐摩耗性と耐欠損性を向上させた材種。
    用途高速仕上切削加工用。コーティングBN7000コーナー半径(mm)1.6適合カッターRSX(F)08000ESFIG2
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)12.7精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC12000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)4.76FIG1
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
    用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)精度E勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎頂角(°)85
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の高速加工用。強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種。
    用途高速・軽・汎用切削加工用。コーティング(ACK200)逃げ角(°)0[N]
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    E
    用途-勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種。
    用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材非鉄金属/アルミニウム合金切刃長さ(mm)13.5精度E記号切刃長:13,切込み角:A勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状シャープエッジ[F]内接円許容差(mm)±0.025コーティングDL1000(DLCコート)みぞ穴T切込み角度(°)45使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]FIG1
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    高強度型
    用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]コーティング(ACU2500)適合カッターWFXC08000E型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    高硬度ステンレス鋼加工用。新開発の高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現。
    用途高速・軽・汎用切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM200)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼転削加工の第一推奨材種。高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立。
    用途汎用・粗切削加工用。被削材ステンレス鋼/難削材精度E勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.025刃先形状丸ホーニング[E]内接円許容差(mm)±0.025コーティング(ACM300)みぞ穴T使用インサート円形[R]頂角(°)-逃げ角(°)15[D]FIG1
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    鋼の高速加工用。高速切削に対応する耐摩耗性重視の材種。
    用途高速・軽切削加工用。精度M記号切刃長:17,切込み角:P勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状ネガランド+丸ホーニング[S]内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACP100)みぞ穴X切込み角度(°)90使用インサート長方形[L]インサート厚さ(mm)8.0頂角(°)90逃げ角(°)0[N]FIG2
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    低剛性加工インサートです。
    用途低剛性加工被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーティング(ACS1000)みぞ穴Uコーナー半径Re(mm)1.6加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○インサート厚さ(mm)7.0逃げ角(°)0[N]内接円IC(mm)13
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ±0.13
    用途±0.05~±0.15切刃長さ(mm)8.0精度M勝手右[R]みぞ穴T適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)3.175頂角(°)90逃げ角(°)-
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    低剛性加工インサートです。
    用途軽切削形状平行四辺形[A]被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)切刃長さ(mm)19.5精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)90加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎インサート厚さ(mm)5.5頂角(°)85逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用です。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。
    用途粗切削加工用。
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • カッタチップ 住友電工ハードメタル

    カッタチップ

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    標準(さらい刃付)です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
    精度M勝手右[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴T切込み角度(°)45コーナー半径Re(mm)1.8使用インサート正方形[S]インサート厚さ(mm)6.9頂角(°)90逃げ角(°)0[N]
旋盤用チップ正方形