絞り込み
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
1.6・2・3・3.2・4.3・4.6・5.7155・6.1155・6.5・6.52・7.0873・7.4873・7.8873・8.2873・8.7・9.525・11.6・12.7・13.03・16.6・切刃長さ(mm)をもっと見る
形状
その他・ひし形・六角形80°・正六角形
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
モノタロウ・京セラ・タンガロイ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・サンドビック・イスカル・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・BIG DAISHOWA・株洲工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
582件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
  • 旋削チップ WNMG-ME 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-ME

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-コーティングCVDブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号ME等級記号M
  • 旋削チップ WNMG-LUW 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-LUW

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ワイパー刃付きの高能率仕上用ブレーカ。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LUW等級記号M
  • 旋削チップ WNMG-LU 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-LU

    住友電工ハードメタル
    4,998税込5,498
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LU等級記号M
  • 旋削チップ WNMG-GZ 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-GZ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-コーティングCVDブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GZ等級記号M
  • 旋削チップ WNMG-GUW 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-GUW

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ワイパー刃付きの高能率中仕上用ブレーカ。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ被削材勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-コーティングCVDブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GUW等級記号M
  • 旋削チップ WNMG-FL 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-FL

    住友電工ハードメタル
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鉄板材の切りくず処理に最適なブレーカ。
    材質コーテッドサーメット形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種T2500ZRoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号FL等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削チップ WNMG-FE 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-FE

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FE等級記号M
  • 旋削チップ WNMG-FB 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-FB

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FB等級記号M
  • 旋削チップ WNMG-FA 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-FA

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    曲面ブレーカが微小切削に威力を発揮。
    材質コーテッドサーメット形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16被削材切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴材種T2500ZRoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号FA等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削チップ WNMG-EX 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-EX

    住友電工ハードメタル
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    難削材専用の全周型ブレーカ。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号EX等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削チップ WNMG-EM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-EM

    住友電工ハードメタル
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号EM等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削チップ WNMG-EG 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号EG等級記号M
  • 旋削チップ WNMG-EF 住友電工ハードメタル

    旋削チップ WNMG-EF

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカ両面あり切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号EF等級記号M
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ WNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ WNMA

    三菱マテリアル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ WNMG 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ WNMG

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ WNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ WNMA

    三菱マテリアル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ WNMG 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ WNMG

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ WNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ WNMA

    三菱マテリアル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ WNMG 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ WNMG

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手N取付穴径(Φmm)(D1)5.16穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
  • チップ WNMG*E-TF タンガロイ

    チップ WNMG*E-TF

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ WXGU-JS タンガロイ

    チップ WXGU-JS

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質SH725寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~1.5寸法IC(mm)6.35
  • チップ WNMG*E-TSF タンガロイ

    チップ WNMG*E-TSF

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ WNMG*E-TM タンガロイ

    チップ WNMG*E-TM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ WNMG-SW タンガロイ

    チップ WNMG-SW

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T515寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2寸法IC(mm)12.7
  • CBNチップ 3QP-WNGA タンガロイ

    CBNチップ 3QP-WNGA

    タンガロイ
    7,598税込8,358
    1個ほか
    5日以内出荷
    寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG-TSF タンガロイ

    チップ WNMG-TSF

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T9225寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4
  • チップ WNMG-TH タンガロイ

    チップ WNMG-TH

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6
  • チップ WNMG-SS タンガロイ

    チップ WNMG-SS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG タンガロイ

    チップ WNMG

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.4
  • チップ WNM/GA タンガロイ

    チップ WNM/GA

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T515寸法L(mm)0寸法S(mm)0寸法D1(mm)0寸法RE(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0~0送りf(mm/rev)0~0.3寸法IC(mm)0
  • CBNチップ 6QS-WXGU-HP タンガロイ

    CBNチップ 6QS-WXGU-HP

    タンガロイ
    34,980税込38,478
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質BR35F形状六角形穴つき80°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)6.35
  • CBNチップ 6QS-WXGQ タンガロイ

    CBNチップ 6QS-WXGQ

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質BR35F形状六角形穴つき80°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.7コーナー数6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG-SS タンガロイ

    チップ WNMG-SS

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG*E-SS タンガロイ

    チップ WNMG*E-SS

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状六角形穴つき80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)9.525
  • チップ WNMG-TH タンガロイ

    チップ WNMG-TH

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.3~0.6寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG*E-SM タンガロイ

    チップ WNMG*E-SM

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525
  • チップ WNMG-TM タンガロイ

    チップ WNMG-TM

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ WNMG*E-SS タンガロイ

    チップ WNMG*E-SS

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.08~0.2寸法IC(mm)9.525
  • チップ WNMG-SF タンガロイ

    チップ WNMG-SF

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状六角形穴つき80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.05~0.45寸法IC(mm)9.525
旋盤用チップ六角形