絞り込み
形状

正方形(1)

長方形(1)
切刃長さ(mm)
- 13
- 4.679(2)
- 10.6(2)
- 11.1(2)
- 12.4(2)
- 13.1(2)
- 13.5(2)
- 15.5(2)
- 16(2)
- 16.5(2)
- 16.6(7)
- 18(2)
- 19(2)
- 20.4(2)
- 20.5(2)
- 24(2)
- 25.2(2)
- 25.8(2)
- 26.1(2)
- 28(2)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(1)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
厚さ(mm)
- 5.9(1)
- 8(1)
5.9・8
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
CVDコーティング・PVDコーティング
ブランド
- イスカル(1)
- 三菱マテリアル(1)
イスカル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

正方形(1)

長方形(1)

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。強固なクランプを実現。すべてのインサートサイズで広い着座面を確保します。加工後、被削材の隅R形状を高精度に成形。理想的な切れ刃曲線を持つコーナR形状です。用途サイドカッタ形状長方形被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄切刃長さ(mm)13精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面幅W1(mm)8寸法S10(mm)11頂角(°)90逃げ角(°)0
チップ S845 SNMU
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応