絞り込み
形状

多角形(2)

長方形(2)
切刃長さ(mm)
- 4.679(1)
- 7.018(1)
- 8.7(2)
- 12.4(2)
逃げ角(度)
- 7(2)
- その他(2)
コーナー半径(mm)
- 0.2
- 0.3969(2)
- 0.4(28)
- 0.79(1)
- 0.8(35)
- 1(3)
- 1.2(20)
- 1.5(6)
- 1.6(8)
- 2(10)
- 2.4(4)
- 3(5)
- 3.2(5)
- 4(3)
- 5(3)
- 8(4)
- 10(4)
- 12.5(4)
- 15(4)
- 16(4)
- コーナー半径(mm)をもっと見る
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブレーカつき
厚さ(mm)
- 2.78(2)
- 3.97(2)
- 4.3(2)
- 4.76(2)
- 7(2)
2.78・3.97・4.3・4.76・7
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(4)
- 超硬合金(1)
CVDコーティング・PVDコーティング・超硬合金
ブランド
- タンガロイ(10)
- 三菱マテリアル(2)
タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

多角形(2)

長方形(2)

チップ YWMT-ZM
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削
チップ YWMT-ZF
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削形状多角形25°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
チップ 2QP-YNGG-HP
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(2個)3日以内出荷材質BXA20刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)3.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.01~0.1
チップ XCMT-PS
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加L4.7S1.59寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-GNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781ケース(2個)5日以内出荷材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ GNMG*E-TSF
タンガロイ¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.08~0.4
チップ 2QP-YNGA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781セット(2個)3日以内出荷寸法ap(mm)0.05~0.3寸法CEDC(mm)2寸法D1(mm)3.81寸法ft(mm)0.03~0.2寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ YNMG-ZF
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性厚さ(mm)4.76
チップ YWMT-ZF
タンガロイ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)3日以内出荷材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応